ギアヘッドのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
3,226件の「ギアヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超低速モーター」、「ヘッドギヤー」、「回転 モーター」などの商品も取り扱っております。
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg) 0.65 種類 ボールベアリングタイプ シャフト GN歯切り モータータイプ ギヤヘッド 寸法L2(mm) 3 モーター取付角寸法(mm) 80
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モータータイプ ギヤヘッド 軸受寿命 標準:10000時間 構造(軸受) ボールベアリング
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1台
2,790 税込3,069
翌日出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg) 0.4 種類 ボールベアリングタイプ シャフト GN歯切り モータータイプ ギヤヘッド 寸法L2(mm) 3 モーター取付角寸法(mm) 60
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg) 1.5 種類 ボールベアリングタイプ シャフト GN歯切り モータータイプ ギヤヘッド モーター取付角寸法(mm) 90
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数 4 ギアヘッド取付角寸法(mm) 80
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプ ギヤヘッド
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容 組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3 モータータイプ ギヤードモータ ギヤ比 75:1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合 インダクションモーター25W 種類 ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプ ギヤヘッド モーター取付角寸法(mm) 80 シャフト形状 歯切タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 90 コンデンサの種類 内蔵
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
仕様 RoHS指令適合品 付属品 取付用ねじ 種別 GN-Kギヤヘッド 種類 ボールベアリングタイプ シャフト GN歯切り 寸法L1(mm) 31 モータータイプ ギヤヘッド 寸法L2(mm) 3 モーター取付角寸法(mm) 42 ギアヘッド取付角寸法(mm) 42
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合 インダクションモーター6W モータータイプ ギヤヘッド モーター取付角寸法(mm) 60 シャフト形状 歯切タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品 取付ネジ4本 商品タイプ ギアヘッド単体
1個ほか
5,800 税込6,380
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 80 コンデンサの種類 内蔵
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質 アルミニウム合金
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg) 0.55 種類 ボールベアリングタイプ シャフト GN歯切り モータータイプ ギヤヘッド 寸法L2(mm) 3 モーター取付角寸法(mm) 70
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
歯数 9 ブレーキ ブレーキなし 種類 汎用モーター 極数 4 定格時間(分) 連続 ブレーキ入力(W) - ブレーキ電流(A) - ブレーキ静摩擦トルク(N・m) -
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90~1400min-1、60Hz:90~1700min-1)の変速ができます。 変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。 タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
種類 インダクションモーター 極数 4 定格時間(分) 連続 配線方式 リード線
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)