ギター台のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
113件の「ギター台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード 傾斜 台」、「ピアニカホース」、「電子ピアノ 台」などの商品も取り扱っております。
段階式に高さ調整の可能なギター足台 巾着タイプの収納袋付き 軽量なアルミ製なので、持ち運びも楽々
材質 アルミ製 長さ(mm) 255(足台部) 幅(mm) 120(足台部) ブラック 質量(g) 460 タイプ GF-2500
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

アルミ製の軽量足台。気軽に持ち運びできる手軽さが魅力です。
付属品 専用ポーチ 高さ(mm) 110・157・190・215(4段階) 質量(g) 310 寸法(幅W×奥行D)(mm) 250×90
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

段階式に高さ調整の可能なギター足台 巾着タイプの収納袋付き 軽量なアルミ製なので、持ち運びも楽々
材質 アルミ製 長さ(mm) 193(足台部) 幅(mm) 86(足台部) ブラック 質量(g) 220 タイプ GF-1800
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

段階式に高さ調整の可能なギター足台 巾着タイプの収納袋付き 上部には滑り止めゴムを搭載
材質 スチール製 長さ(mm) 254(足台部) 幅(mm) 102(足台部) ブラック 質量(g) 700 タイプ GF-1500
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

スチール製の足台。6段階の高さ調整が可能です。
高さ(mm) 120・150・177・197・215・235(6段階) 質量(g) 約570 寸法(幅W×奥行D)(mm) 257×98 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×140×20
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

広げるだけでプランター用のボードに。プランターの底上げができ通気性が良くなる。ブロックやレンガと併用するとフラワースタンドにもなる。
材質 スチールパイプ(樹脂コーティング)・TPE・PP
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として 最大使用荷重(kg) 100 材質 ポリプロピレン樹脂 段数 1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。 シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。 折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。 洗車など見えない箇所も隅々まで。 コンパクトなのでアウトドアに。 タンスの上など、届かない場所もラクラク。 材質 ポリプロピレン、合成ゴム 段数 1
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として 材質 ポリプロピレン樹脂
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天面スペースが広くて安定感バツグン。 フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。 腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。 キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg) 100(踏み台使用時) 幅(mm) 590 高さ(mm) 200 材質(本体) ポリプロピレン 奥行(mm) 280 段数 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×280×200 材質(キャップ) ポリプロピレン、エラストマー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。 材質 アルミ 最大使用荷重(kg) 80 段数 1 天板高さ(m) 0.17 取扱説明書 (0.26MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ
1台ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

今まで非常に面倒だったキーボードスタンドが、このモデルでは自転車のブレーキを握るようにレバーを引くと中央のストッパーが外れ、折りたたみ、高さ調整が容易に行うことができます。
高さ(mm) 700~1005 耐荷重(kg) 50
1台
6,298 税込6,928
9日以内出荷

スリムに折りたたむことが可能 高さ調整可能
幅(mm) 725~1010 質量(kg) 約5.6 高さ(mm) 660~900 タイプ スタンドのみ 耐荷重(kg) 20
1台
8,998 税込9,898
11日以内出荷

高音質・ポータブルを両立したAiX音源搭載キーボード。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP・システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数 61 付属品 譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート 質量(kg) 約6.9(電池含まず) 電源(V) DC12 消費電力(W) 8 機能 AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、レジストレーション、音色編集、ミキサー、ペダル、オートパワーオフ 使用電源 AC100Vまたは単1形アルカリ乾電池6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 94.8×38.4×11.6 入力端子 ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV スピーカー (サイズ)10cm×2、(出力)6w×6w 端子 (USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック 電池使用時間(時間) 約10(アルカリ電池使用時)
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。 また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。 ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。 タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。 本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。 粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質 ABS 寸法(mm) 50×50×7 高さ(mm) フリップ式:約25 質量(g) 約10
1セット(2個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなボディで使いやすい、49鍵盤モデル。 内蔵曲を楽しく弾ける!聴ける!レッスン機能搭載! 演奏やレッスンをサポートする、様々な機能 。
鍵盤数 49 付属品 楽譜集、譜面立て、ACアダプター(AD-E95100LJ) 質量(kg) 2.8(電池含まず) ブラック 消費電力(W) 5 表示 液晶画面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 914×237×75 機能 49鍵盤、100内蔵音色、内蔵曲50、内蔵リズム100、レッスン機能、同時発音数最大12、ソングバンクコントローラー、自動伴奏、チューニングコントロール 使用電源 AC100Vまたは単3形乾電池6本 スピーカーサイズ(mm) 100×2 入出力端子 ヘッドホン/出力(標準ステレオジャック)、外部電源(DC9.5V)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベランダや庭をもっと素敵に魅せたい方へ。 手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。 また、おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理・整とんなど工夫次第で、使い方は自由自在。 アルミ製アルマイト仕上げで、軽く持ち運びも便利です。 サビに強く、強度、耐久性にすぐれています。
用途リビングのおしゃれに、お部屋の整とんに。 材質/仕上 アルミ製/アルマイト仕上 幅(cm) (棚幅)25.8 厚さ(cm) 2.4 最大使用質量(kg) 5×5カ所(一枚当り)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)