- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 袋・ラッピング用品
- ギフト巾着のおすすめ人気ランキング
ギフト巾着のおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新88件の「ギフト巾着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギフトバック」、「ギフト」、「不織布巾着袋」などの商品も取り扱っております。
キュッとひっぱるだけでかわいい巾着ができあがります!素材・色違いの二重袋になっているのでリボンを絞るとゴージャスなラッピングが簡単にできます。外袋はマットな手触りの梨地、内袋は対象的に光沢のあるタイプになります。底マチがあるのでゆったり入ります。
材質
外袋:マットポリエチレン、内袋:低密度ポリエチレン他
リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。
色の異なる不織布の二重袋になっています。
仕様
リボン通し、底マチ付
リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。
梨地とLDPEの二重袋になっています。
仕様
サテンリボン付、マチ形状:マチなし
材質
不織布
厚さ(g/m2)
75
店頭での作業が大変な大きなギフトラッピングを簡単作業・オシャレな仕上がりにできるラッピングアイテムです。
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g
大きなプレゼントも楽々ラッピング!クリスマスの大きなギフト包装におすすめのリボン付きビッグサイズ巾着です。
幅(mm)
750
高さ(mm)
1000
マチ(mm)
240
材質
生地/不織布(厚手)、リボン/ポリエステル繊維
キュッとひっぱるだけでかわいい巾着ができあがります!素材・色違いの二重袋になっているのでリボンを絞るとゴージャスなラッピングが簡単にできます。外袋はマットな手触りの梨地、内袋は対象的に光沢のあるタイプになります。底マチがあるのでゆったり入ります。
材質
マットポリエチレン,低密度ポリエチレン他
使いやすくかわいい無地オーガンジーギフトバッグです。コスメやアクセサリーなどの小さなギフトなどにもぴったり!季節を問わずお使いいただけるアイボリーとモーブの2色展開です。
母の日やホワイトデイのギフトにも喜んでいただけます。
仕様
サテンリボン付
材質
ナイロン
厚さ(mm)
0.15
リボンを絞ると内側の袋が見えてツートンカラーになり、高級感がアップします。袋本体にリボンがセットされているので、時間をかけず簡単にラッピングができます。
材質
外袋:ポリエチレン製ソフト型 マット調仕上げ 内袋:ポリエチレン製ソフト型 リボン:ポリエチレン製サテン
不織布と茶色のポリエチレンを縫い合わせた、丈夫で透けにくい袋です。不織布にありがちな透け感がなく、ギフト感をアップしてくれます。ハンドメイドの温かさがあり、シンプルで丁寧な印象で汎用性があります。
色
クリーム
材質
不織布、ポリエチレン(ハード)
厚さ(mm)
0.03+70g/m2
左右のリボンを一度結んで引っ張るだけ。
リボンをクロスさせて引っ張るだけで簡単にラッピングできます。
仕様
リボン通し
材質
不織布50g/m2
仕様
サテンリボン付(W130×H70mm)、両面テープ付
材質
紙
ギフトに最適なシースルーの巾着バッグ。左右のリボンを引っぱるだけのお手軽ラッピングが楽しめます。
マチ付きで使いやすい!定番の人気商品!
材質
不織布70g/m2
寸法(mm)
250×280
マチ(mm)
底マチ:80