ギムネのおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
133件の「ギムネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギムネ 木工」、「木工ハンドドリル」、「電動ドリル 先端」などの商品も取り扱っております。
電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適 全長(mm) 250 シャンク径(Φmm) 六角軸12.5 有効長(mm) 195 適合電動機 電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分) 600以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

充電ドリル・ハンドドリル兼用の木工用ドリル
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機 電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分) 3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。 全長(mm) 165 刃数 4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適 全長(mm) 457 シャンク径(Φmm) 六角軸12.5 有効長(mm) 381 適合電動機 電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分) 600以下
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質 S45C シャンク径(Φmm) 6.35 先端形状 先ネジ式
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用 溝長T(mm) 385 全長L(mm) 470 適合 電気ドリル:13mmチャック 先端形状 丸シャンク13mm シャンク径d(Φmm) 13 ドリルチャックd(mm) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業 全長(mm) 330 材質 炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ) シャンク径(Φmm) 六角軸12 有効長(mm) 260 表面処理 フッ素コーティング仕上げ 適合電動機 電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分) 1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途木工用 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途木工用 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用 溝長T(mm) 130 全長L(mm) 215 適合 電気ドリル:13mmチャック 先端形状 丸シャンク13mm シャンク径d(Φmm) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用 適合機種 軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用 全長(mm) 500 材質 炭素鋼(S55C) 有効長(mm) 400 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 1500以下
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用 溝長T(mm) 325 全長L(mm) 400 先端形状 丸シャンク RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に 全長(mm) 125 材質 普通鋼 シャンク径(Φmm) 六角軸12 有効長(mm) 75 表面処理 フッ素コーティング仕上げ 適合電動機 電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ) 適正回転数(回転/分) 3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業 全長(mm) 250 材質 炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ) シャンク径(Φmm) 六角軸12 有効長(mm) 180 表面処理 フッ素コーティング仕上げ 適合電動機 電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分) 1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)