クッションローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
190件の「クッションローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポンジローラー」、「ゴムローラー」、「衝撃吸収」などの商品も取り扱っております。
ゴム巻軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ランキング1位
1個
539税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

エンプラローラー イマオコーポレーションランキング2位
イマオコーポレーションエンプラローラー
種類ローラー材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)70材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
1個
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラポック(穴あきタイプ) ハヤシランキング3位
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン
1本
2,298税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

NEW WAKABA クッションローラー 大塚刷毛製造ランキング4位
アール面・曲面の塗装に適します。塗面の形状にならう設計で、吸排気ダクト・パイプ・ポールなどが能率的に塗装できます。
材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本ほか
3,298税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウレタン丸棒    硬度50 アキツランキング5位
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
1本
969税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
1個
689税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
4,450税込4,895
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用。単層ウレタン設計。剥離防止特殊加工ベアリング採用。ワイドアウラ-レースベアリング採用。インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用形状丸形硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
1個
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
67税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
1本(2m)
319税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(284種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
8,770税込9,647
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)約900
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
1個
999税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1セット
5,498税込6,048
翌々日出荷

塗りにくい場所も塗りやすく。 パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。
毛丈(mm)8仕様パイプ型全長(mm)320種類ローラーセット材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

弧を描いたローラー形状で曲面の塗装をスムーズに行えます。NEW WAKABAローラーと同じ材質のため泡噛みが少ないです。
適合曲面ペイント 替筒セット内容替筒×4個、専用ハンドル×1本、専用ネット×1枚材質ポリエステル質量(g)約248.8適合塗材曲面塗装RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
1セット
5,098税込5,608
当日出荷

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールローラー
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
1個
7,298税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)