- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- クリーンルーム用ウェア
- クラス10000クリーンルームのおすすめ人気ランキング
クラス10000クリーンルームのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新167件の「クラス10000クリーンルーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム クラス 100000」、「クリーンルーム クラス100」、「クリーンルーム クラス1000」などの商品も取り扱っております。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫いセット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)種別つなぎ+シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
ガードナークリーンスーツ 白
通気性が良く蒸れ感を軽減しました。
乾燥性が良くさらりとした着心地感です。
用途クリーンルーム用。色ホワイト仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100
ホーザンクリーンブース
トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥679,800税込¥747,780
6日以内出荷
グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色白仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
ミドリ安全男女共用コート クリーンウェア
男女共用コートのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。色ブルー仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル
ゴールドウインIVワンピース[CL10000]
素材は通気性を重視したタフタの織物IVを使用。クリーン環境に応じた使用が可能です。
色白仕様フロントファスナー、袖・ウエスト・足裾口ゴム絞り。材質Ⅳポリエステル100%清浄度クラス10000対応生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000生地帝人セルガード(R)混率(%)ポリエステル100%
東洋リントフリーTriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服
べとつきにくく、汗冷えしにくい、サラッとした着心地の防塵服。
洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を備えた高機能感性繊維「カルキュロ(R)」と快適吸汗清涼織物「アクアドライ(R)」を組み合わせたクリーンルーム用衣服。
導電糸入りの制電性を有する製品。
親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。
衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、ウエストひも調節付き。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策清浄度ISO CLASS 7(FED/STD クラス 10000)(目安)色ホワイト生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100
布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
色ホワイト標準質量(g)約540(両足)(26cm)種類クリーンシューズ長さ(cm)21.0±2(26cm)グレードクラス100機能制電、クッション性抵抗値1.0×109Ω未満靴タイプブーツ
徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
ゴールドウインクリーンシューズ(クラス10000)
ポリエステル素材をカバー部に使用しているシューズです。甲部がメッシュ素材を使い足のムレ感を無くして快適性に優れています。
ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。
靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。
小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。
着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。
除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)
用途クリーンルーム用として色ホワイト仕様シューズ型種別静電作業靴材質ポリエステル・合成皮革クラリーノ形状ローカット種類クリーン静電シューズグレードクラス10000機能静電気防止足幅EEE材質(底部)制電配合ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
日本エアーテックエアーテック SSークリーンブース(組立キット)
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。高さ(mm)2000付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン電源(V)AC100
MCC(MaxClean)フード一体型クリーンスーツ 7825/A
トータルバランスに優れたフード一体型クリーンスーツ。
着用性・動作性のバランスに優れたデザイン。
やわらかな素材により、着用快適性に優れたスタンダードモデルのフード一体型クリーンスーツです。
色ホワイト仕様フード一体型、後頭部小ベルト調整式、ウエストゴム、制電、クラス100~1000、センターファスナー材質NU1770
材質T35001(ポリエステル100%)色ホワイトグレードクラス1000~10000
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)グレードクラス10000~混率(%)ポリエステル100%生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)生地性能帯電防止




![クリーンルーム用セット[CL10000] アゼアス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33175457-231222-02.jpg)


![クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39496387-191025-02.jpg)

![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33449735-250806-04.jpg)
![CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33175676-250806-02.jpg)

![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33447434-250806-02.jpg)

![IVワンピース[CL10000] ゴールドウイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06388295-050811-02.jpg)