- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- クランプタイのおすすめ人気ランキング
クランプタイのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新1,686件の「クランプタイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インシュロック 300mm」、「インシュロック 固定」、「ロックタイ」などの商品も取り扱っております。
ビスや釘でヘッド部を固定できます
色
ブラック
特性
耐候性
材質
PA66/ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
難燃性
UL94V-2
最低温度(℃)
-20(設置時)
使用場所
屋内外
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
ビス固定タイプ
耐候性
しっかり結んで、ビスで固定できる
色
黒
材質
66ナイロン(紫外線遮断剤入)
タイプ
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。
ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け
材質
ナイロン66
長さ(mm)
200
最大結束径(Φmm)
51
幅(mm)
4.5
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
155
使用温度範囲(℃)
-5~85
内径(Φmm)
4.9
下穴径(Φmm)
4.9
引張強度(N)
220
最小結束径(Φmm)
3
設置場所
屋内用
ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる
材質
66ナイロン
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40~85
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質
66ナイロン
難燃性
UL94V-2
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
ビスや釘でヘッド部を固定できます
色
ホワイト
材質
PA66/ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
難燃性
UL94V-2
使用場所
屋内
屋内外で使用できます
特性
耐候
材質
66ナイロン(耐候性グレード)
使用温度範囲(℃)
-40~85
難燃性
UL94V-2
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-59~85
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。
プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。
ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。
メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下
仕様
耐熱・耐候グレード
材質
66ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+110
難燃性
UL94V-2
特性
難燃
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。
色
ナチュラル
仕様
ねじ止めタイプ
使用温度範囲(℃)
-59~85
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225[-]
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質
66ナイロン
色
アイボリー
種類
耐候・耐熱
使用温度(℃)
-40~+110
UL規格
-
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)
色
グレー
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
175×5.7
結束径(Φmm)
3.0~30.0
仕様
ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下
使用温度範囲(℃)
-40~+110
ループ引張強度規格値(N[kgf])
150 (15.30)
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
作業性のよいスリムタイプ
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
175×5.7
結束径(Φmm)
3.0~30.0
仕様
ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下
使用温度範囲(℃)
-40~+110
ループ引張強度規格値(N[kgf])
150 (15.30)