クランプボルトのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
2,676件の「クランプボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプパッド」、「パッド付きクランプボルト」、「クランピングボルト」などの商品も取り扱っております。
KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング1位
NBK(鍋屋バイテック会社)KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類多角形
1個
669税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

BJ748 クランプボルト イマオコーポレーションランキング2位
1個
629税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

CBWP パッド付きクランプボルト イマオコーポレーションランキング3位
樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,194税込1,313
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


スラストパッド(SGB) ナベヤランキング5位
グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。
材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUSXM7取付部おねじ(段付)(ノブ)黒種類丸形
1個
679税込747
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)


形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)


ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。 ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
材質S45C-D表面処理黒染め寸法F(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)7熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45寸法A(並目)M20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
材質S45C仕上黒染
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
1個
559税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649税込714
当日出荷

1個
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(191種類の商品があります)