クランプ治具のおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
1,587件の「クランプ治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金型固定 クランプ」、「高さ自由クランプ」、「クランプ押さえ」などの商品も取り扱っております。
治工具用クランプ ニューストロング販売ランキング1位
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ユニクランプ(自在型) スーパーツールランキング3位
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
1セット
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

プレーンクランプ スーパーツールランキング4位
スーパーツールプレーンクランプ
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
1組(2個)
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

トグルクランプ 横押し型 スーパーツールランキング5位
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
1個
939税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプ
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
94,980税込104,478
4日以内出荷

背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質本体:鍛造S45C。半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119)取付高(mm)(最大)20
1個
3,698税込4,068
当日出荷

締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56
1個
659税込725
当日出荷

イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。 1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト 市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。 イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,198税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定アズワン品番64-5178-54RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980税込21,978
5日以内出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムサイドクランプ(標準タイプ)
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定アズワン品番64-5178-53RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980税込12,078
4日以内出荷

クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど最大使用荷重(N)1000本体質量(g)約95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×14.5×59開き幅(mm)最大/2
1台
32,980税込36,278
当日出荷