- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- クランプ滑車のおすすめ人気ランキング
クランプ滑車のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新23件の「クランプ滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管クランプ滑車」、「滑車 ローラー」、「滑車 ウインチ」などの商品も取り扱っております。
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
¥4,098税込¥4,508
当日出荷
力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
材質アルミ寸法(mm)約95×30×90車輪径(Φmm)49(有効46)はさみ幅【クランプ】最大38
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350トラスコ品番290-2346質量(g)550適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250トラスコ品番375-1058全長(mm)180質量(g)700
1台
¥9,398税込¥10,338
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350トラスコ品番375-1040質量(g)570適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。仕様スイベル式材質(車輪)ステンレスタイプスイベル式種類滑車材質(枠)ステンレス
材質SUS304質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12車溝幅(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899税込¥989
当日出荷
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など吊上能力(kg)100破断荷重(kg)450ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
1台
¥2,798税込¥3,078
予約販売
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6217長さ(mm)51寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)420タイプリングタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥699税込¥769
当日出荷