- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- クリーンカッターのおすすめ人気ランキング
クリーンカッターのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新114件の「クリーンカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「収縮チューブカッター」、「油圧ホース カッター」、「oリング カッター」などの商品も取り扱っております。
この製品は、ノンスリップ及び框に長尺シート、タイルカーペット、タイル等を落とし込むときに、ご使用下さい。
長尺シートの場合はフック刃を、タイルカーペット、パンチの場合は直刃を使用して壁際10mmぐらいまで左右から切ることが出来ます。
全長(mm)
170
全幅(mm)
110
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
ニッパー型の耐久性の高い樹脂チューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。
切断能力(Φmm)
~13
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力
【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
付属品
チェーザGFC-15NC、GFC15NT
全長(mm)
77
質量(g)
170
肉厚(mm)
最大3
適合替刃
GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。
ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。
適合
PU、ナイロン、PE、PVC
材質(本体)
ポリアセタール
適合チューブ外径(Φmm)
3~14
材質(刃)
ステンレス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質
刃物鋼+樹脂(グリップ部)
トラスコ品番
378-3031
質量(g)
48
適合チューブ外径(Φmm)
3~16まで
適合チューブ材質
ナイロン、ウレタン、フッソ
適合替刃
TC-C
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。
透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。
替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。
低コスト商品シリーズ
トラスコ品番
148-4401
質量(g)
35.0
適合チューブ外径(Φmm)
3~16
寸法A(mm)
80.0
寸法E(mm)
25.0
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
27.5
適合チューブ
ポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
色
黒
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-55~125
規格
UL(File No.E314714)VW-1 600V
収縮開始温度(℃)
70
引張強度(MPa)
14
関連資料
SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)
最低完全収縮温度(℃)
100
ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断
色
黒
適合
PU、ナイロン、PE、PVC
材質(本体)
樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
3~14
材質(刃)
SUS420
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
機能
ロック付
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
1個
¥10,197
税込¥11,217
12日以内出荷
スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。
スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。
回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。
刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。
チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。
標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1
TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
全長(mm)
50
人間工学デザインで握りやすいです。
用途ポリウレタンチューブの切断に。
切断能力(mm)
4~16
全長(mm)
80
質量(g)
50
トラスコ品番
416-2587
材質(本体)
ポリアセタール樹脂(POM)
硬度HRC(刃部)
60~63
材質(刃)
炭素工具鋼(SK5)
適合替刃
TTC-416C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に
付属品
ベース×1
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ニッパーでは潰れが気になる油圧ホースを簡単に垂直切断できます。
コンパクトタイプ。
色
ブルー
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様
光ファイバセンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷