- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- クリーンパッキンのおすすめ人気ランキング
クリーンパッキンのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新127件の「クリーンパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンク 防臭キャップ」、「排水ゴムジョイント」、「排水 ブッシング」などの商品も取り扱っております。
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
材質ゴム
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用材質CR、PVC
Pトラップにも使用できます。
仕様VP・VU50兼用アズワン品番65-2014-56
1個
¥489税込¥538
当日出荷
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
1個
¥939税込¥1,033
当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
仕様VUパイプ40・50兼用材質EPDM
1個
¥299税込¥329
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
カクダイ排水アダプター
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
1個
¥439税込¥483
当日出荷
1個
¥2,898税込¥3,188
3日以内出荷
二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用温度範囲(℃)70以下最高使用温度(℃)70
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
仕様VUパイプ40・50兼用材質EPDM
1個
¥369税込¥406
当日出荷
寸法H(mm)46.5寸法D(mm)73.0寸法D1(mm)56.0寸法D2(mm)38.5寸法H1(mm)40.5適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)32.5Oリング不要寸法D4(mm)25寸法D5(mm)58適合ホース口径32、38
1個
¥579税込¥637
当日出荷
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷