クレーンバケットのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
26件の「クレーンバケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降機 バケット」、「チェーンブロック 袋」、「チェーンバケット」などの商品も取り扱っております。
ドラゴン HARAX(ハラックス)ランキング1位
HARAX(ハラックス)ドラゴン
フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。 軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。
最大使用荷重(kg)100質量(kg)23有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×875材質(アーム)スチール製
1台
209,800税込230,780
翌々日出荷

FA・F4・L用チェーンバケットセット(3号) 象印チェンブロックランキング2位
1個
8,998税込9,898
当日出荷

【オーダー】高所作業用ゴンドラ 植平工業ランキング3位
購入時に2点確認させていただきます。1.お持ちのクレーンをご確認の上、取付金具のタイプお選びください (画像参照)。※取付部分にセンサーや障害物がないことが前提となります。【Aタイプ】90°金具(タダノ製・マエダ製など)。【Bタイプ】110°金具(古河製など)。《注》例としてメーカー名を記載しておりますが、オプション等や仕様によって難しい場合もございます。どちらのタイプか判断に迷う場合は、ご注文後の確認時にお伝えください。間違って選択された場合の返品交換は致しかねます。しっかりと確認をお願いします。2.お持ちのクレーン先端の幅をお知らせ下さい 例:153(単位:mm/数字のみ3文字)
材質サービス分類オーダー・加工
1台
56,980税込62,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吊れるメッシュカーゴ 大洋製器工業ランキング4位
玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。メッシュ寸法(mm)75×75吊下荷重(kg)1000積載段数(段)4
1台
67,980税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ライケット(ナイロン製) 大日ハンソーランキング5位
軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。
用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
1個
159税込175
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

オムニ(オムニヨシダ)セフティカート
最大使用荷重(kg)100トラスコ品番851-5249設置寸法・奥行(mm)1100設置寸法・幅(mm)800機能移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式折りたたみ寸法(mm)W350×L1100×H2400
1個
659,800税込725,780
翌々日出荷

ハイマストフォークリフト用の高所作業台です。組み立て式で、専用の木製パレット付です。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。
付属品専用木製パレット、フォークリフトマスト取付ベルトトラスコ品番467-7340材質スチール、木材(アカシアマンギューム材)タイプ組立式設置寸法・奥行(mm)1130設置寸法・幅(mm)1440内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1300×1100×1000
1台
189,800税込208,780
15日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ナイラトロンバケット
ナイラトロンバケットは、MC-Eナイロンを原料とした高荷重用エレベーターバケットです。 優れた耐摩耗性 優れた耐腐食性 非粘着性なので作業性が向上 優れた耐衝撃性 鋳鉄やアルミ製に比べて軽量
材質MC-Eナイロン寸法E(mm)10フタなし角度l(°)60角度m(°)70
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

丈夫で軽い不織布製の巾着袋です。
用途小物などの収納に。入数(枚)10
1袋(10枚)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納質量(kg)0.595直径(Φmm)265高さ(mm)365耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
179,800税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

テイモー吊りパレット
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理積載段数(段)4
1台
89,980税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
3,740税込4,114
当日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリプロピレンバケット
ポリプロピレンバケットは、軽量物搬送用のエレベーターバケットです。 優れた耐摩耗性 優れた耐腐食性 非粘着性なので作業性が向上 優れた耐衝撃性 鋳鉄やアルミ製に比べて軽量
材質ポリプロピレン寸法E(mm)10フタなし角度l(°)60角度m(°)70
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
1個
199,800税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金電源(V)AC100作業床面広さ(mm)660×680
1台
1,998,000税込2,197,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。
用途建築現場への資材搬入に最適です。線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100
1台
99,980税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フォークリフトを使って安全に高所作業を行える高所作業補助台車です。フォークリフトの最大揚高+1m25cmの高所作業が可能です。折りたたんで収納できます。安全ロック機能を標準装備しています。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。
付属品フォークリフトマスト取付ベルトトラスコ品番467-7528材質スチール、木材(アカシアマンギューム材)タイプ折りたたみ式設置寸法・奥行(mm)1150設置寸法・幅(mm)1350内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1240×820×1000
1台
289,800税込318,780
15日以内出荷

ハラックス社の高所作業用ゴンドラ・ドラゴンのためのクレーン側取付金具
質量(kg)3.4縦×横×高さH(mm)100×180×110
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷