- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- クロスジョイントのおすすめ人気ランキング
クロスジョイントのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新280件の「クロスジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「十字 ジョイント」、「パイプジョイントクロス」、「ユニバーサルジョイント」などの商品も取り扱っております。
動力を伝達するドライブシャフトは、限られたスペースの中に設置されるため同一軸上に配置されることはあまりありません。
しかし、ユニバーサルジョイントを使用することにより、限られたスペース内においても駆動軸と従動軸をフレキシブルに連結することができ、スムーズなトルク伝達が可能になります。
ユニバーサルジョイントは、十字型の軸とグリースが充填された4個の転がり軸受(ベアリング)で構成されており、低摩擦で高いトルク伝達効率が確保できます。
軸の役割となるスパイダーと外輪の役割となるベアリングケースは、熱間鍛造又は冷間鍛造で成形後、複雑な形状にも対応可能な切削加工を行い、最適な浸炭焼入れによって高い強度と耐磨耗性を確保し、最後に精密な研磨加工で仕上げております。
また、オイルシールやダストカバーは軸受内部への異物侵入防止の役割を担っており、様々な使用環境に応じて高温仕様や寒冷地仕様などに最適な形状や材質を選定しております。
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状クロス形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
¥6,998税込¥7,698
取扱停止中
材質ポリアミド PA(66N)色黒付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個RoHS指令(10物質対応)対応
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。材質ポリアミド色ブラック
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。寸法(mm)Φ15×37材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8付属品締付用ステンレスボルト M4寸法F(mm)13寸法E(mm)13Φd110ΦD115勝手左寸法P(mm)11Φd210締付ねじ2-M4
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
デコレ・スマート・アーチの支柱交差の連結に。
材質ポリエチレン、ナイロン色ブラックアズワン品番64-9104-66
1パック(10個)
¥299税込¥329
当日出荷
三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手
寸法(mm)Φ25×53付属品締付用ステンレスボルト寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd116ΦD125勝手左寸法P(mm)18Φd216締付ねじ2-M5
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36質量(g)40
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
1個
¥769税込¥846
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手
直角軸の取付けに
仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
1個
¥2,509税込¥2,760
当日出荷
材質鉄(カチオン塗装)寸法(mm)40×35×33色ブラック質量(g)115アズワン品番64-7978-43
1個
¥620税込¥682
翌日出荷
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698税込¥2,968
3日以内出荷
3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質アルミダイカスト適合パイプ径(Φmm)13
1個
¥719税込¥791
6日以内出荷




















![[パイプラック用] クロスメタルジョイント(ブラック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64809719-210511-02.jpg)