クローラのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
4,341件の「クローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャタピラ ゴム」、「キャタ」、「コンバインクローラ」などの商品も取り扱っております。
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1本
47,980 税込52,778
8日以内出荷

1本
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷


悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) 高さ(mm) 940 材質(車輪) プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 ブレーキ有無 なし 床面高さ(mm) 226 荷台寸法(幅)(mm) 617 最大積載荷重(kg) 150 ハンドル高さ(mm) 940 材質(ハンドル) ステンレス 特性 悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能 適合ストッパー EF-1220 150 ASET 荷台寸法(奥行)(mm) 806 材質(荷台) プラスチック、ゴム ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様 折りたたみハンドル 高さ(mm) 乗越え段差許容:40 材質(車輪) プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング) ブレーキ有無 なし 荷台寸法(幅)(mm) 466 最大積載荷重(kg) 100 ハンドル高さ(mm) 878 材質(フレーム) プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック 材質(ハンドル) 鉄・プラスチック キャスター金具 ステンレス・スチール 特性 悪路でも搬送を可能 荷台寸法(奥行)(mm) 688 材質(荷台) プラスチック ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg) 130 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V) 18 仕様 最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番 ESR-600-AAA-0
1個
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

どんな地形でも安定走行の抜群の機動力。 傾斜・畦越え・軟弱地も安定走行・移動作業の安全性や能率がアップ。 トラックへの積み下ろしも安全ラクラクです!
仕様 跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合) 質量(kg) 163 全長×全幅W×全高(mm) 1980×700×1145 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 1950 主な使用エンジン 空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ) 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 950~1000 エンジン最大出力(kVA[PS]) -[6.3] ロール幅(mm) 190 切断寸法(mm) 35, 45, 70, 90(初期設定90) 走行速度(km/h) 前進:1.8・3.6、後進:2.2
1台
429,800 税込472,780
6日以内出荷

2条刈の強湿田用、ワイドクローラで接地圧を低くしました。
幅(mm) 400 ピッチ 79 タイプ オフセット パターン OE
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2条刈のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。 新しく設計変更し装着しやすくなりました。
幅(mm) 330 ピッチ 79 タイプ オフセット パターン OE
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

2条刈のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。 新しく設計変更し装着しやすくなりました。
幅(mm) 330 ピッチ 79 タイプ オフセット パターン OF
1本
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)