- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- クーラントガンのおすすめ人気ランキング
クーラントガンのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新198件の「クーラントガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗浄 ガン」、「スパウトガン」、「オイル ガン」などの商品も取り扱っております。
工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
用途工作機械内の洗浄に。
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
オイル・圧縮空気
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。
噴出形状
ジェット
適合ホース内径(Φmm)
15~18
適合ホース外径(Φmm)
26
付属品
ホースバンド1個
材質
亜鉛/鉄/銅
質量(g)
約176
サイズ(mm)
160×82
関連資料
よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法
シャワー種類
ジェット
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
取付口
(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番
301-8911
全長(mm)
140
質量(g)
214
最高使用圧力(MPa)
1
ホース長さ(m)
1.5
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。
ノズル長(mm)
335
パイプ内径(Φmm)
6
取付口
G1/8(ノズル)
トラスコ品番
556-9486
材質
黄銅・アルミパイプ
質量(g)
80
Oリング
バイトン
パイプ外径(Φmm)
8
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類
直射、噴霧、止水
適合ホース内径(Φmm)
15・18
適合ホース外径(Φmm)
26
材質
亜鉛
高さ(mm)
200
質量(g)
420
シャワータイプ(大容量型)。
工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)
50
穴径(Φmm)
2×18穴
吐出量(L/min)
24
エスコ品番
EA123AG-2
材質(本体)
アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
タケノコ径(Φmm)
16.5
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。
エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。
接続方法
G1/4カプラー取付
ノズル長(mm)
290
材質
本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用温度(℃)
-10~60
ノズル径
内径6mm、外径8mm
ホース内径(Φmm)
約5.5mm
使用流体
圧縮空気
ホース長さ(mm)
2000
接続口
汎用 20 型プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質
亜鉛、黄銅
仕様
バンド1個付き
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状
キリ、ストレート
タイプ
後レバー式
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品
壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)
1.3
ナット
G1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス
[オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。
[超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。
[ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。
[異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。
[大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄
耐薬品性を必要とした液体の塗布
材質
ステンレス
関連資料
※メーカーチラシ(1.18MB)
取扱説明書
(0.45MB)
圧力(MPa)
標準水道:0.3
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
色
オレンジ
材質(本体)
ポリウレタン(PU)
使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
ホース継手
両端G1/4めねじ付
流体温度(℃)
-20~60
材質(継手)
黄銅棒(C3604)クロームメッキ
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
4.3
接続方法
ねじ式(エアー取付G1/4)
材質
本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)
214
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用温度(℃)
-10~60
使用流体
圧縮空気
ノズルねじ径
PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
既存のマシニングセンタに取り付け可能。
マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。
先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定)
マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。
先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。
スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。
横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。
マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください)
マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。
先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。
使用圧力(MPa)
1.5~2.5
最大使用圧力(MPa)
3.5
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)
290
使用エアー圧力(MPa)
12
ホース長さ(mm)
1040
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます
シャワー種類
ストレート・フレアー・ストップ
材質
亜鉛ダイカスト
本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。G1/2接続部はシャワーホースも接続できます。
材質
アルミニウム、黄銅
アズワン品番
64-6487-75
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷