- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- クールウォーターのおすすめ人気ランキング
クールウォーターのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新104件の「クールウォーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷水器」、「うがい器」、「お茶クーラー」などの商品も取り扱っております。
ホシザキウォータークーラー
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100質量(kg)18冷却器外周クーリングコイル巻付電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0仕様温水・冷水切替
ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラー 水道直結式 床置型 自動洗浄機能付き ノンフロン
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3673タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271対応冷水専用電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269機能自動洗浄機能付本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
¥169,800税込¥186,780
翌々日出荷
ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3671タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
¥149,800税込¥164,780
翌日出荷
1台
¥129,800税込¥142,780
8日以内出荷
ホシザキコールドウォーターディスペンサー
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)100容量(kVA)0.52(5.2A)消費電力(W)225/265冷却方式アイスバンク方式復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
保温・保冷どちらにも使用可能です。
持ち運びに便利なハンドル付。
折りたたんで収納出来るスタンド付。
注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。
コップ2個付。
色ネイビー材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
コスメステーションマッセモリー Savon Floral
優しく香るシャボンフローラルの6種の香り。
オードトワレなので、さりげない香りのアピール!
普段使いや香水慣れしていない方にもピッタリ。
オンオフや気分によって使い分け、プチプラなので大人買いも!
香りシャボンフローラル
1個(50mL)
¥680税込¥748
6日以内出荷
Floral Rich (フローラルリッチ)
トップノート:オレンジ
ミドルノート:ピオニー
ラストノート:ムスク、パチュリー、アンバー、ルバーブ
香りフローラルリッチ
1個(50mL)
¥680税込¥748
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9付属品専用コック成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液色青液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
¥3,398税込¥3,738
翌日出荷
今までより時代に合わせたパッケージと香りを意識した新デザイン、発売から1年半でシリーズ累計20万個出荷!オードトワレで、さりげない香りのアピール!普段使いや香水慣れしていない方にもピッタリ。
香りホワイトムスク
1本(50mL)
¥679税込¥747
翌々日出荷
自然本来のおいしさを生かしたナチュラルミネラルウォーター
シリーズサントリー天然水