- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- グライダー機のおすすめ人気ランキング
グライダー機のおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新83件の「グライダー機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダーサンダー」、「電動 工具 サンダー」、「紙飛行機」などの商品も取り扱っております。
電流(A)
5.7
電源(V)
単相100
消費電力(W)
540
コード長さ(m)
2
砥石寸法(mm)厚さ
4
回転数(min-1[回/分])
12000
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品
研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質
樹脂
消費電力(W)
700
電源
単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径
M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)
15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品
研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ
強力タイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付け可能砥石厚/3~6)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
57
電動機
直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号
461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品
サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
トラスコ品番
858-6266
電圧(V)
100
消費電力(W)
650
スイッチ
スライドスイッチ
最大出力(W)
650
砥石寸法(mm)
100×6×15
胴径(Φmm)
62
スピンドル径
M10
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様
二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
トラスコ品番
422-7506
全長(mm)
262
タイプ
高速型
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
絶縁種別
二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)
720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
461
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様
二重絶縁
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
680
最大出力(W)
880
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
モーター
単相直巻整流子モーター
絶縁種別
二重絶縁
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断
仕様
砥石径100mm/最大出力850W
付属品
100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1
電圧(V)
100
消費電力(W)
640
回転数(min-1[r.p.m])
12000
最大出力(W)
850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×120×104
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
1.5
型番
G-1030
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
砥石寸法(mm)厚さ
4~6
胴径(Φmm)
57
握り径(Φmm)
57
カーボンブラシ呼び番号
608RM
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min-1[回/分])
12000
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
257×120×104
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
用途金属の切断・研削・研磨作業。
セット内容
ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ
材質
樹脂
消費電力(W)
1050
電源
AC100V50/60Hz
スピンドル径
M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)
15(直径)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。
付属品
研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ
材質
ABS・スチール
寸法(mm)
30×120×110
質量(kg)
1.7
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
6.3
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
600
回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源コード(m)
2
絶縁種別
回二重絶縁
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
定格時間(分)
20
定格時間
20分
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品
オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク
最高回転数(min-1[r.p.m])
13500
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
500
回転数(min-1[r.p.m])
約5,500~11,000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約250x120x100
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15(20)
胴径(Φmm)
58
定格時間(分)
30
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
トラスコ品番
422-7514
全長(mm)
262
タイプ
低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)
720
最大出力(W)
880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
絶縁種別
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適
付属品
レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ
色
バイオレットブルー
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
560
最大出力(W)
590
全負荷電流(A)
5.9
砥石寸法(mm)厚さ
4/6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
64
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
●金属やレンガの切断に適した扱いやすい入門用のディスクグラインダーです
●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能です
●握りやすい細径56mmと疲れにくい軽量ボディです
●別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業が可能です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物等のバリ取り・サビ取り・仕上げ、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断
付属品
砥石(外径100mm/#36)×1・カニ目スパナ×1
材質
ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC
電源(V)
単相100
消費電力(W)
600
回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大出力(W)
600
型番
MG-12
電源(単相/V)
100
絶縁方式
二重絶縁
握り径(Φmm)
56
電源タイプ
AC電源式
回転数(min-1[回/分])
11000
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
しっかり握れる!スリムボディ
鉄工用オフセット砥石付!
補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに
市販のディスクで様々な作業が可能!
付属品
鉄工用オフセット砥石
粒度
36
最高回転数(min-1[r.p.m])
13500
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
500
回転数(min-1[r.p.m])
約11000
最高使用周速度(m/s[m/min])
71.7(4300)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約255×120×100
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
定格時間(分)
30
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm)
270
最大出力(W)
1160
コード長さ(m)
2心・2.5
スイッチ形状
スライドスイッチ
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)
56
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)
優れた使用感&作業能率!
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)
全長(mm)
265
タイプ
高速型
消費電力(W)
670
最大出力(W)
700
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
絶縁種別
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
胴径(Φmm)
57
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
すべりにくく、しっかり保持できるグリップを採用しています。細くて持ちやすいスリムボディを実現しています。11000min-1(回転/分)高速回転での使用が可能です。
用途金属・コンクリート切断、サビ塗装等の剥離、溶接時バリ取りに
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
全長(mm)
262
タイプ
低速高トルク
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
絶縁種別
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
全長(mm)
258
質量(kg)
1.5
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1100
コード長さ(m)
2心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)