グラインダー延長のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
111件の「グラインダー延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ボルト」、「延長ロッド」、「グラインダー用アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
ぷちマクトル用延長軸 ツボ万ランキング1位
ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。
長さ(mm)(延長)30有効長(mm)63軸径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098税込1,208
当日出荷

スラストボルトエクステンション7110DV ナベヤランキング2位
材質S45C表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

同径延長アダプター50 JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング3位
シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!! シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スカットディスク用 アダプター イチグチランキング4位
スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。
種別スカット材質(アダプター)金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
529税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

延長バー マキタランキング5位
マキタ延長バー
穴あけ深さが200mm延長できます。深さに応じて継ぎ足すことも可能です。(穴あけ径Φ40 以上に対応)
適合機種DM120、DM170
1個
11,980税込13,178
当日出荷

純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)554.5質量(kg)1.7ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980税込39,578
当日出荷

1セットほか
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。刃外径(mm)38適合材塩ビパイプ
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


塩ビ管内径カッター用変換アダプターです。
仕様塩ビ管内径カッター用変換アダプタートラスコ品番856-7256質量(g)572018年トラスコ掲載ページ5 0798
1個
1,398税込1,538
当日出荷

YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16全長(mm)522質量(kg)1.76砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980税込39,578
8日以内出荷

1個
54,980税込60,478
5日以内出荷


用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根))外径(Φmm)31取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,598税込8,358
当日出荷

三京ダイヤモンド工業スモールカッター軸付き
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54刃厚T(mm)1.2内径H(Φmm)M10適合材タイルチップ高さX(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998税込6,598
当日出荷

ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。刃径(Φmm)51セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)質量(g)270ケース寸法(mm)242×70適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
14,980税込16,478
当日出荷

1個
9,998税込10,998
当日出荷

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3000(砥石)砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8
1台
59,980税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)