グリス注入器のおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
620件の「グリス注入器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスガン」、「ミニグリスガン」、「グリス塗布」などの商品も取り扱っております。
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。 全長(mm) 167.2 ねじサイズ M15P2.5 質量(g) 102 危険物の類別 非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質 硬質ガラス 目盛 あり 先端外径(Φmm) 4.2~4.4 滅菌 なし 先端形状 ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00237000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,829 税込2,012
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリース NLGI No.0~No.2 最大吐出圧力(MPa) 50 接続口径 Rc1/8 容量(mL) 400 充填方法 カートリッジ専用 動作方式 手動レバータイプ 吐出量(mL) 0.93/ストローク 最大圧力(MPa) 50 質量(kg) 1.68 全長(mm) 395 形式 レバー式 油槽径(Φmm) 60.5 ノズル接続径 R1/8 危険物の類別 非危険物
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。 質量(kg) 4.1 適合 16kgペール缶 トラスコ品番 121-7887 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 315×630 ホース長さ(m) 1.5(カプラー付) 最大吐出圧力(MPa) 4.9 吐出量(mL/回) 60 危険物の類別 非危険物
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

セット内容 チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド 寸法(mm) H150×W46×D267 質量(g) 580 最大圧力(kg/cm2) 300 容量(g) ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用 動作方式 手動 最大吐出圧力(MPa) 30 取付口 PT8/1 JIS 接続口径(Φmm) 8.4 充填方法 ジャバラカードリッジ・手詰め 適合グリース シャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン 危険物の類別 非危険物
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 付属品 ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ 接続口径 PT1/8 全長(mm) 約380(フレキシブルホース取り付け時) 容量(mL) カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g) 670 油槽径(Φmm) 35.7 最大吐出圧力(MPa) 19.6 最大圧力(MPa) 19.6 充填方法 手詰め、カートリッジ交換 適合グリース シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別 非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番 799-2793 全長(mm) 180 容量(mL) 80 質量(g) 138 吐出量 (1回)0.54cc ノズル長(mm) 80 最大圧力(MPa) 6.89 適合グリース ちょう度No.1、No.2 危険物の類別 非危険物
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先 ルアースリップ 滅菌 済み 滅菌方法 EOG 先端外径(Φmm) 約4.2 材質 PP(ポリプロピレン) 口径(Φ) 約3.96 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番 126-5377 セット内容 専用ガンFTK-70G 質量(kg) 12.8 容量(L) 20(16kg缶) 吐出圧力(MPa) 24.5 吐出量(mL/ストローク) 4 ホース長さ(mm) 1800 適合グリース ちょう度#0・#1 危険物の類別 非危険物
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様 手動式 材質 スチール製 質量(kg) 6 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 350×650 最大吐出量 30ml ホース長さ(m) 1.5 危険物の類別 非危険物
1個
42,200 税込46,420
翌々日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用 タイプ チャッキングなし 形状 狭所用ストレート 接続口径 NPT1/8 全長(mm) 120
1個
379 税込417
当日出荷

ダイキン潤滑機設グリース充填ポンプ
手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。 仕様 使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶 質量(kg) 2.4 種類 その他ポンプ 使用温度範囲(℃) -10~50 吐出圧力(MPa) 4.5 操作力(N) 147 危険物の類別 非危険物 吐出量(cm3/ストローク) 9
1個
84,980 税込93,478
34日以内出荷

お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
危険物の類別 非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。 質量(kg) 4.1 適合 16kgペール缶 トラスコ品番 121-7879 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 315×600 最高吐出圧(MPa) 4.9 吐出量(mL/回) 60 危険物の類別 非危険物
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様 手動式・開閉バルブ付 適合 市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能 エスコ品番 EA990XB-1 ホース長さ(m) 【吐出ホース】1.5 吐出量(L/min) 6 吐出量(mL/ストローク) 50 危険物の類別 非危険物
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品 ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C) 適合 適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) 全長(mm) 368 質量(kg) 1.3 容量(mL) 420 動作方式 手動 接続ねじ Rc1/8 油槽径(Φmm) 59.6 ノズル長(mm) 185 最大吐出圧力(MPa) 50 1回の吐出量(mL) 1 最大圧力(MPa) 50 充填方法 カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用 適合グリース ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) アズワン品番 64-9537-93 危険物の類別 非危険物
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。
用途ベアリング部へのグリス充填などに サイズ 115×150 油槽径(Φmm) 38.2 ノズル接続径 PT1/8 最大圧力(MPa(kg/cm2)) 約6.9 危険物の類別 非危険物 接続径 M15×2.5(グリス接続口) 充填量(mL) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用 材質 バレル/PP プランジャー/PE 形状 横口 容量(mL) 20(拡大:24) タイプ ルアーチップ型 滅菌 未滅菌 入数 100本(バルクパック) ISO規格 ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
5,198 税込5,718
翌日出荷