グリセリンのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
1,347件の「グリセリン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精製グリセリン」、「精製水」、「ワセリン」などの商品も取り扱っております。
グリセリン(研究実験用) 林純薬工業ランキング1位
名称Glycerol等級一級化学式C3H5(OH3)濃度(%)≧95.0化学組成C3H5(OH3)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類平均分子量92.09危険物の性状水溶性CAS登録番号56-81-5別称グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリセリンカリ液 (ベルツ水) 小堺製薬ランキング2位
皮膚によくなじみ、ベタつきません。
用途ひび、あかぎれにそのまま適量を塗布する効果その他成分本品100mL中に水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物としてエタノール、香料を含有医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(100mL)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリセリン 工業用(一般工業用) 日油ランキング3位
用途工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・超音波検査用接触媒質名称グリセリン無色透明色数30↓(ハーゼン)密度1.257↑(20℃)適合塩化物試験/還元性物質試験仕様【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
21,980税込24,178
3日以内出荷

グリセリン HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ランキング4位
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)グリセリン
名称グリセリン危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30mL×4個)
5,798税込6,378
32日以内出荷

超音波検査用プロゼリー ジェクスランキング5位
超音波伝達性に優れたゼリーです。 水溶性で容易に洗い流せます。 ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。 高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
1個(300g)ほか
779税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。主な用途消泡
1パック(1kg)ほか
8,790税込9,493
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

名称カルボキシメチルセルロースナトリウム等級化学用 CP化学式C6H9O5・CH2COONa)n濃度(%)80以上アズワン品番89-0063-63危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9004-32-4別称CMC
1本(500g)
2,498税込2,748
当日出荷

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。 乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。 そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。 無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。 超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。 水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。 ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。 用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途腹部な広範囲の検査に成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
1本(250g)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。 腹部用・経膣部用と共用できます。 殺菌処理済。
1個(300g)ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。トラスコ品番266-8861幅(mm)50容量(mL)45高さ(mm)120奥行(mm)35
1本
2,198税込2,418
当日出荷

1本(500mL)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

名称Polyethylene glycol 200等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH比重d≒1.12化学組成HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH危険等級アズワン品番89-0065-82危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量(平均分子量180-220)危険物の性状水溶性CAS登録番号25322-68-3別称PEG 200
1本(500g)
1,998税込2,198
当日出荷

超音波伝導性に優れたゼリーです。 パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。 ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。 アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。 アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。 アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。 アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。 片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

名称Propylene glycol等級一級種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3CH(OH)CH2OH濃度(%)≧99比重d≒1.04化学組成CH3CH(OH)CH2OH危険等級アズワン品番89-0066-29危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量76.09危険物の性状水溶性CAS登録番号57-55-6別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
1,398税込1,538
3日以内出荷

ひび、あかぎれや、かかと・ひじの角質にも。
効果その他成分100mL中:水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物(エタノール、フェニルエチルアルコール、香料)種別指定医薬部外品用法水で希釈して洗浄効能ひび、あかぎれ医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(100mL)ほか
359税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。アズワン品番5-3281-01形状白色粉末温度範囲(℃)15~35粘度範囲(mPa・s)1000~50000pH中性濃度(%)0.69~2.22wt主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490税込4,939
当日出荷

等級特級化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869税込956
当日出荷