- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- グリップレバー用シャフトのおすすめ人気ランキング
グリップレバー用シャフトのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新114件の「グリップレバー用シャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャフト」、「ボール盤 ハンドル」、「ネジ軸」などの商品も取り扱っております。
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB)
イマオコーポレーションシャフト
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
用途リーチクランプ専用のシャフトです。寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法A(Φmm)-
種類クランプレバー形状スティック形取付部おねじ
種類グリップレバー取付部おねじ材質(本体)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)クロムメッキ材質(シャフト)鋼材SUM22
用途産業機器のパーツで使用。ねじインサート(芯金)あり材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
種類グリップレバー取付部おねじ材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
イマオコーポレーションQLRCS シャフト
リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
RoHS指令適合製品です。
全長(mm)-幅(Φmm)-シャフト長さ(mm)-
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
イマオコーポレーションオーバルグリップレバー
トラスコ品番105-6018形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー使用温度範囲(℃)-20~90グリップ径(Φmm)32レバー長さ(mm)100取付部おねじねじ径MM10×1.5材質(シャフト)SS400取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工























![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20757546-160113-02.jpg)