グリースチャージャのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
94件の「グリースチャージャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリンググリス ポンプ」、「ハブベアリンググリース」、「手動グリースポンプ」などの商品も取り扱っております。
グリースチャージャー KTCランキング1位
作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。 各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶。ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-5453セット内容ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)。ロアコーン。ハンドル。回り止めハンドル。ガイドシャフト質量(kg)8.2
1台
69,980税込76,978
当日出荷

ユニバーサルベアリングパッカー エスコランキング2位
ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。
エスコ品番EA991WA-1直径(Φmm)110危険物の類別非危険物
1個
3,480税込3,828
当日出荷

グリースチャージャーハイロード KTCランキング3位
ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶。ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-7035質量(kg)19
1台
89,980税込98,978
翌々日出荷

16kgグリースチャージガンセット エスコランキング4位
16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
1個
42,200税込46,420
翌々日出荷

エアグリースフィーダー KTCランキング5位
中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。
適合AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7ストローク(mm)(ポンプ)65質量(kg)80容量(mL)(オイラー)25外形寸法(mm)1390×560×580(ポンプ下限値)フィルター(エアー)自動排出式ホース長さ(m)2.5吐出圧力(MPa)(最大)40.5使用環境温度(℃)0~40/(使用グリース温度)-10~40ポンプエア駆動型入力空気圧(MPa)0.4~0.9比率(圧縮)45:1使用缶16kg(推奨缶内径265~285mm)危険物の類別非危険物グリス種類NLGI No.0~No.3適合ベアリングコーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当)駆動源圧縮空気
1台
499,800税込549,780
翌々日出荷

グリースチャージャー(GZ18)をハイロードとして使えるよう取替部分のみアセンブリ。このアセンブリが装着できるのは、ロアコーンがガイドシャフトとロックナットで固定されている方式のみでロアコーン下のジャバラを押し下げロックナットの有無を確かめることで適応の可否を判定できます。
適合グリースチャージャー(GZ18)トラスコ品番113-2185質量(kg)2.2
1台
33,980税込37,378
3日以内出荷

エスコ品番EA991WA-2寸法(mm)直径104×121危険物の類別非危険物適合ベアリング内径(Φmm)21以上適合ベアリング外径(Φmm)28~88
1個
7,790税込8,569
当日出荷

仕様手動式。16kg缶に直接セットできます。充填ニップル付のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです。スチール製。NLGL1~2寸法(mm)Φ350×670(H)質量(kg)4.4最大吐出量30ml危険物の類別非危険物
1個
28,900税込31,790
当日出荷

こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合グリス番号:0番~2番タイプエアー式タンク容量(L)20使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9危険物の類別非危険物最高出力(MPa)17~39RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800税込131,780
4日以内出荷

1台
419,800税込461,780
翌々日出荷

グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ動作方式エアー式容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
5,998税込6,598
当日出荷

テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
1個
8,998税込9,898
5日以内出荷

ダイキン潤滑機設グリース充填ポンプ
手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。仕様使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶質量(kg)2.4種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)-10~50吐出圧力(MPa)4.5操作力(N)147危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)9
1個
93,980税込103,378
34日以内出荷

1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充にトラスコ品番237-0462セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク質量(kg)17直径(Φmm)314高さ(mm)785空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)2(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)2000ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
1台
369,800税込406,780
当日出荷

オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能エスコ品番EA990XB-1ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5吐出量(L/min)6吐出量(mL/ストローク)50危険物の類別非危険物
1個
32,900税込36,190
翌日出荷

市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。本体径(mm)180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2質量(kg)3.4高さH×直径(mm×Φmm)360×180ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶トラスコ品番121-5817危険物の類別非危険物
1台
69,980税込76,978
当日出荷

市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。質量(kg)4.1適合16kgペール缶トラスコ品番121-7879寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600最高吐出圧(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
1個
73,980税込81,378
当日出荷

メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用適合容器20Lタンク適合対応粘度 0~100質量(kg)3.9車輪径(Φmm)150吐出量65mL/1ストロークホース長さ(m)1.5
1台
12,980税込14,278
当日出荷

グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100]吐出口径Rc1/8危険物の類別非危険物
1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。質量(kg)4.1適合16kgペール缶トラスコ品番121-7887寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630ホース長さ(m)1.5(カプラー付)最大吐出圧力(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
1個
99,980税込109,978
当日出荷