ケイ酸カルシウム板のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
136件の「ケイ酸カルシウム板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケイカル板 サイズ」、「ケイカル板」、「ケミカル板」などの商品も取り扱っております。
1枚
24,980 税込27,478
翌々日出荷

スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
1枚
6,390 税込7,029
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm) 3 認定番号 (不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。 不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。
長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 グリーンマーク 認定
1ケース(4枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


化学組成 SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13% 耐熱温度(℃) 1200 仕様 【耐火度】SK-19
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ビル・店舗用 基材 ロックウール吸音板 燃性 不燃NM-8599 施工性 捨て張り工法
1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。 A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ 3×6 寸法(mm) 910×1820 厚さ(mm) 12.5 タイプ 普通硬質せっこうボード JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-9645
1セット(120枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ 3×6 寸法(mm) 910×1820 JIS規格 JIS A 6901 防火性能 準不燃QM-9826
1セット(120枚)
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロスリムボードは超低熱伝導特性を有し、脆さ、発塵性を改善した画期的な製品です。強度を大幅に向上させることで従来できなかった複雑な形状の加工も可能です。また、ハンドリング性や取付施工性も大きく改善され用意に取り扱う事ができます。静止空気を上回る優れた断熱性。優れたハンドリング性。特殊工具を必要としない優れた加工性
1枚
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm) 9.5 寸法(mm) 910×1820 サイズ 3×6 タイプ 普通硬質せっこうボード JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-9645
1セット(120枚)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

アルミナファイバーに無機および有機バインダーを添加し板状に成形した製品です。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)を含まない特定化学物質障害予防規則(特化則)規制適用除外製品です。軽量かつ低熱伝導率の為、優れた断熱効果を発揮します。アルミナを主成分とするため、酸・アルカリに対し化学的に安定な製品です。用途:一般高温断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱用ライニング材、バックアップ材、炉内の各部膨張代充填材、ガスシール材
1枚
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 5 材質 アクリル 比重 1.19 全光線透過率(%) 8 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
978 税込1,076
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ 3×6 寸法(mm) 910×1820 厚さ(mm) 12.5 JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-9639
1セット(120枚)
189,800 税込208,780
4日以内出荷

防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。 せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-8615
1セット(120枚)
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm) 9.5 JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-1864
1セット(4枚×60ケース)ほか
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファインフレックスBIOバルクに無機および有機バインダーを添加し、板状に成形した製品です。加工性に優れる一般汎用タイプとなります。用途:一般高温断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱用ライニング材、バックアップ材、炉内の各部膨張代充填材、ガスシール材。※アルカリアースシリケート(AES)ウールとは、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様 常用使用温度(℃):1000 ※使用環境によっては1100以上の温度で割れ反りが発生することがあります。 最高耐熱温度(℃) 1300 密度 250(kg/m3)
1枚
10,980 税込12,078
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)