- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- ケーブルジョイントのおすすめ人気ランキング
ケーブルジョイントのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新751件の「ケーブルジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルジョイント オス」、「ケーブルジョイント メス」、「ケーブルコネクタ」などの商品も取り扱っております。
接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
使用率(%)70最大電流(A)300まで適合電線サイズ14~38sq
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
阪口製作所ケーブルジョイント
セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)はめ込み
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
適合インバータ直流溶接機用RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
阪口製作所ケーブルジョイント
ケーブル接続方法ネジ止式セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)スクリュー
径(Φmm)8長さ(m)0.2
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続ケーブル+溶接機
プラグコード用のケーブルジョイントです。
用途プラグキャップコードの装着に。全長(mm)62適合Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)
1個
¥559税込¥615
当日出荷
ハタヤリミテッド溶接パーツ ケーブルジョイント
溶接ケーブルパーツのケーブルジョイントです。
仕様1組セットトラスコ品番851-3009質量(kg)0.3許容電流(A)300アズワン品番64-4652-93
1個
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
接続はピンタイプ。
握りやすいゴムクリップ。
肉厚で劣化しにくいゴム使用。
金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。
接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300色(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
カテゴリー5e性能準拠品
カテゴリー5(e)のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる。
ストレート接続
くし型配線の採用で高性能
規格カテゴリー5e性能準拠品