- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ケーブルステップのおすすめ人気ランキング
ケーブルステップのおすすめ人気ランキング
2026/04/03更新182件の「ケーブルステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルステップル」、「ホースカバー道路」、「ケーブルプロテクター」などの商品も取り扱っております。
蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。
ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。
重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質本体:ゴム、蓋:PVC耐荷重(kN)約77まで
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質ゴム製適合ホースサイズ50mm
1台
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。
黒と黄色で注意を促します。
裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。
マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット色イエロー・ブラック材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)長さ(m)4トラスコ品番363-6216幅(mm)150厚さ(mm)40質量(kg)12.6適合ケーブル(Φmm)30
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチトラプロテクター
倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています
電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に
2色タイプで注意喚起
連結の仕方で長さは自由に設定可能です。
長さ(m)1
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。適合ホース径(Φmm)50まで材質ニトリルゴム質量(g)3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。材質塩化ビニル(軟質)色ブラック寸法L(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。
再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。
暗いところでも視認性の高い蓋付きです。
用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。材質本体:再生ゴム、蓋:PVC質量(kg)13長さ(m)1溝数2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45耐荷重(kN)約80適合ケーブル(Φmm)25
1セット(2本)
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCO連結式アルミステップAS型
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。
縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要)
使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ合金段数1設置寸法・奥行(mm)497設置寸法・幅(mm)349天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)500
用途電気配線材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル色グレー寸法G(mm)0.5以上
工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか
大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。
直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。
電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能!
大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
材質(本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC質量(kg)16寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×55耐荷重(t)10適合ケーブル(Φmm)35日本緑十字社品番286201
1個
¥44,980税込¥49,478
当日出荷
協和ハーモネットエコLANケーブルステップル
メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルを木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。日本製
1パック(10個)
¥339税込¥373
4日以内出荷
壁などにねじで配線を固定します。
色白使用ねじM4材質ナイロン66
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。材質PVC全長(mm)1000仕様テープ無し