ケーブルリングのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
1,794件の「ケーブルリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーバーラック用ケーブルホルダー」、「配線 リング」、「ケーブルタグ 取り外し可能」などの商品も取り扱っております。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質 固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆 最高温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6cm x 10cm ケーブル管理フック 直角ブラケットと取り付け穴2セットで柔軟な配置が可能 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 頑丈なスチール構造
用途配線クローゼットの管理やネットワーク分散ケーブルの整理に最適。サーバーラックやキャビネットで使用し、ケーブルをすっきりまとめて配線
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

付属品 付属ねじなし 規格 EIA(19インチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) 鉄(t1.6)
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


LANケーブル用のマークバンドです。 一体樹脂バネで直径5.2~6.8mmのケーブルに対応します。 ケーブルにワンタッチで取り付けできます。 取り付け後の位置修正も可能です。※取り外す場合は、クリップやマイナスドライバーなどをお使いください。 ラベルライターで作成したラベルを貼り付け可能です。 油性ペンによる手書きが可能です。
材質 66ナイロン(難燃性 UL94-V0) 寸法(mm) W26×D8.8×H10.5、(表示部)25×6.5 対応 対応ケーブル:エンハンスドカテゴリ5・カテゴリ6・エンハンスドカテゴリ6ケーブル(直径5.2~6.8mm) アズワン品番 64-0851-50
1個(18個)
1,398 税込1,538
当日出荷

トラスコ品番 147-8962 幅(mm) 482.6 高さ(mm) 43.7 質量(g) 293.4 使用温度範囲(℃) -10~60 奥行(mm) 85.9 アズワン品番 64-5028-67
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(8個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
629 税込692
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/被覆無し
最高温度(℃) 250 材質 固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク) SUS630 材質(ボール) SUS440C 表面処理(シャンク) 酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高さ3インチ(76mm)のABSプラスチック製フック、4インチ(105mm)間隔。1U ラック設計。頑丈な鋼製パネル構造。標準の19インチ2または4ポストサーバラックに取付け
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理 幅(cm) 48.3 長さ(mm) 88.6 質量(g) 378.1 高さ(cm) 4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。 ケーブル整線のためのパネルです。
用途19インチラック用LAN配線 材質 パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプ
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質 ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 質量(g) 969 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×160×132
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度HRC (ボール)55~ 材質/処理 (ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます 質量(g) 895 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×160×139.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル管理:2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル配線管理用Dリングフック。取り付けやすい設計で、ネットワークケーブルの整理、およびポート接続部を保護。機器の保護:ケーブルにかかる負荷を軽減し、機器の耐用年数を延長するEIA RS310-D準拠の高品質スチール製ケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。TAA準拠。パッシブ冷却効果:パソコンとイーサネットケーブルの引き回しを良くする高性能メタルDリングケーブルハンガー 。エアフローを改善し、熱による機器へのダメージを軽減。簡単設置:前面の大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入可能な1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。複数のリングを使用して、ラック内配線のカスタマイズが可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm) 45 ブラック 質量(g) 73 長さ(cm) 10.1 高さ(cm) 4.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)