- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ケーブル収納のおすすめ人気ランキング
ケーブル収納のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新4,065件の「ケーブル収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント隠し」、「オフィス 配線整理」、「lan ケーブル 収納 ボックス」などの商品も取り扱っております。
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
質量(g)
895
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×160×139.5
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質
ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)
969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×160×132
付属品
付属ねじなし
規格
EIA(19インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
鉄(t1.6)
ごちゃごちゃするコードやタップ類をすっきり収納できるコードケースです。
コンセントをホコリから守る開閉式のふた付で携帯電話やデジカメなどの充電ステーションにも活用できます。
用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×11×(上段)8~11/(下段)20~23
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
色
ブラック
長さ(mm)
114
幅(mm)
600
高さ(mm)
76
質量(kg)
1.2
セット内容
ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド
保証期間
2年
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
キャスター付きの大型ケーブル収納ラック。
かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類の収納に。
ラクに移動できるキャスター付き。
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ
H型
長さ(mm)
2000
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
質量(g)
610
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×160×139.5
見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
本体質量(g)
950
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。
天板裏にネジで取り付けるタイプです。
ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。
シンプルな見た目のトレーです。
フレーム色
ブラック
総耐荷重(kg)
5
材質
スチール
使用工具
プラスドライバー、 手袋
組立人数
1
組立時間
30分
色(天板)
ブラック
付属品
テンプレート×1枚
外寸(mm)
W600×D135×H108
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×48×80
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質(本体)
ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
本体質量(g)
563
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×140×132
マグネットが付くデスクに取り付けできる収納ラック。
ケーブルやルーターを浮かせて収納することができます。
ケーブルやルーターを浮かせて収納できる。
付属のマグネット・石こうボードピンで設置できる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×11×18
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約1350
耐荷重(kg)
全体:約3、フック1つあたり:約0.5
内寸(cm)
上段:約W40×D10.5、下段:約W40×D7.8×H10.8
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
デスク下、デスク間に設置でき、ごちゃごちゃしたタップ、ケーブルをスッキリ収納できます。上下左右にケーブルが出せるので、効率よく配線できます。上下昇降式デスクでも安心して使える設計になっています。ケーブルが上下しても倒れにくい形状です。高さは40mmピッチで4段階に設定できます。床に近い状態にしたり、少し持ち上げた設定も可能です。
仕様
重量:6.9kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:10kg
寸法(mm)
外寸/W905×D155×H233~353、内寸/W900×D150×H200※高さは4段階(40ピッチ)で可変します。
色
ホワイト
材質(本体)
スチール(メラミン焼付塗装)
本体質量(kg)
約6.9
梱包内容
1個口/940×195×225mm・8.4kg
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
905×155×233~353
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理
色
ブラック
仕様
25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応