ケーブル収納スリーブのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
105件の「ケーブル収納スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 コード 隠し」、「ケーブル収納」、「ケーブル収納ボックス」などの商品も取り扱っております。
編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウランキング1位
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロンランキング2位
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) FLM-FR非含有証明書.pdf(0.07MB) FLM-FR耐摩耗試験データ.pdf(0.18MB) FLM-FR新梱包.pdf(0.09MB)
1本ほか
579税込637
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ほつれにくい編組チューブ デンカエレクトロンランキング3位
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFL非含有証明書.pdf(0.07MB) NFLチューブ梱包仕様.pdf(0.28MB)
1本
439税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

編組チューブ モノタロウランキング4位
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ StarTech.comランキング5位
業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理ブラック仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド使用温度範囲(℃)-75~125規格UL規格 難燃性グレード関連資料FLRカタログ.pdf(0.38MB) FLR梱包仕様.pdf(0.27MB)
1巻(1m)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)10使用温度範囲(℃)-75~150
1本
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易。カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供。仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠し。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ポリエステル、ナイロンブラック長さ(mm)3100幅(mm)90高さ(mm)3質量(g)150保証期間2年間最小径(Φmm)18最大径(Φmm)32セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

サンワサプライケーブルスリーブ_編組
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。 ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。 巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
材質ポリエステル長さ(m)2耐熱温度(℃)-10℃~100℃入数1個
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメントオレンジ使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
1本
489税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
1セット
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ専用工具
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-60~+110
1袋(10個)
2,798税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(10m)
7,598税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
1本
469税込516
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
1巻(25m)
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)