- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- ケーブル回しのおすすめ人気ランキング
ケーブル回しのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新696件の「ケーブル回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターンテーブル 電線」、「送り出し機」、「回転台」などの商品も取り扱っております。
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
最もよく使われるドラムサイズに対応。
四本脚は倒れない
回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。
重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。
小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg)
5.2
直径(Φmm)
665
高さ(mm)
240
●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット
●直径1150mmまでのドラム楽々回転
●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる
●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)
800
質量(kg)
12.6
高さ(mm)
440
内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット
ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー
ブレーキ付(強弱調整可能)
床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し
直径(Φmm)
460
質量(kg)
7.8
容量
(収納可能)直径Φ440×高さ135mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×240
最大積載段数
4段
最大荷重(kg)
(収納)40(1台あたり)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)
4.8
主な用途
テレビ、モニターの回転台
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。
トラスコ品番
382-5710
幅(mm)
500
高さ(mm)
85
奥行(mm)
480
収納可能電線サイズ(mm)
VVF:2.6×3芯(100m) 。IV:8mm2(300m)。VCTF:2mm2(100m)
最大荷重(kN)
0.39
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
エスコ品番
EA632AE-2
耐荷重(kg)
300
1個
¥26,700
税込¥29,370
当日出荷
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
DR-600専用。
内径が3段階(170Φ,270Φ、370Φ)に調節できるスタット4本付(スタットは着脱自在)
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。
ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様
収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C
質量(kg)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×280×600
最大荷重(kN)
収納:0.29(30kgf)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番
287-4172
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
20.5
内径(Φmm)
360
均等荷重(kg)
500
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
シュリンク包装、箱入りに対応。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。
ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。
先端にセット用のロープ付。
軸径(Φmm)
42.7
高さ(mm)
250
色
フレーム:オレンジ
トラスコ品番
494-2248
セット内容
ゴムキャップ(4個)
幅(mm)
567
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
267
奥行(mm)
480
適合電線
IV
最大荷重(kg)
30
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷