- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- ケーブル長さ測定器のおすすめ人気ランキング
ケーブル長さ測定器のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新123件の「ケーブル長さ測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルケーブルメジャー」、「ケーブル長 測定器」、「ケーブル測長機」などの商品も取り扱っております。
コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲
長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
405
測定単位
1cm
アズワン品番
65-1694-26
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
0.24%以内
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器
セット内容
本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2
材質
ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)
213
使用温度範囲(℃)
0~40(80%RH以下)
本体寸法(mm)
93×39×173
表示
バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度
±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法
TDR法
分解能
100m未満:0.1m / 100m以上:1m
連続使用時間(時間)
約8(アルカリ乾電池)
機能
電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池
単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
測定範囲(m)
5~1000
オートパワーオフ
無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブル
VVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
関連資料
(0.37MB)
取扱説明書
(2.5MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
軸径(Φmm)
(取付)20
質量(g)
約220
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC10~26.5
保護構造
IP50
表示
カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
文字高(mm)
8
消費電流(mA)
150以下
表示桁数
±5
リセット
MANUAL RESET
電源コード
2m圧着端子付き
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)294(30G)
最大カウント数
(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動
49m/s2(5G)で30分
メモリー機能
不揮発性メモリによるバックアップ
位置
小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)
カウントモード
(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
測定範囲
長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
220
測定単位
1cm
アズワン品番
65-1694-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
0.24%以内
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
質量(g)
620
取付寸法(mm)
前後47×左右87
取付穴径(Φmm)
Φ6×3カ所
リセット
ツマミ
表示数字(mm)
4.5×6.5
CAT6Aに対応!
ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。
断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。
スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。
最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設
質量(g)
160(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.
連続使用時間(時間)
50(1分間に1回測定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×130×33
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
測定可能コネクタ
RJ-45コネクタ
ワイヤマップ測定
オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)
ケーブル長測定
2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1m
ディレクション測定
ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品
メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)
545
桁数
5桁
リセット
ツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格
EMC EN61326-1
仕様
CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)。ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)。電池交換お知らせ機能
寸法(mm)
(本体)130×56×38。(配線ターミナル)70×23×24
質量(g)
本体/160(電池込)。配線ターミナル/25
使用温度範囲
5℃~40℃(80%RH以下)
表示
LCD(バックライト付)
使用電池
006P 9V アルカリ電池推奨
オートパワーオフ
無操作約2分で自動オフ
適合ケーブル
RJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω
電池寿命
約50時間
ケーブル長測定
測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納時)265×100×250。(使用時)325×350×380
最小巻き付け径
約Φ210mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。
厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲
長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
360
測定単位
1cm
アズワン品番
65-1694-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
0.24%以内
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向
正回転
RoHS指令(10物質対応)
対応
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲
長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm
車輪径(Φmm)
50
測定単位
1cm
アズワン品番
65-1694-29
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
0.24%以内
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
軸径(Φmm)
(取付)23
質量(g)
約780
使用温度範囲(℃)
5~45
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
保護構造
IP50
消費電力(W)
3
表示
カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
文字高(mm)
10
表示桁数
±5
リセット
MANUAL RESET
電源コード
2m(ACアダプタ及びプラグ付)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)294(30G)
最大カウント数
(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動
49m/s2(5G)で30分
メモリー機能
不揮発性メモリによるバックアップ
位置
小数点/任意設定可能(1/0.1/0..01/0.001/0.0001)
カウントモード
(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
ボタンを押すだけでケーブル全長や事故点の距離測定ができます。
用途断線・短絡箇所までの距離測定
付属品
赤黒ワニ口ケーブル、専用ソフトケース
トラスコ品番
480-8584
材質
ABS PLA
幅(mm)
90
高さ(mm)
165
奥行(mm)
37
電源(V)
アルカリ単3乾電池×4本(付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離(km)
探索:2
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット
ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー
ブレーキ付(強弱調整可能)
床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し
直径(Φmm)
460
質量(kg)
7.8
容量
(収納可能)直径Φ440×高さ135mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×240
最大積載段数
4段
最大荷重(kg)
(収納)40(1台あたり)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。
高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。
0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数
4
仕様
設定・出力:無
取付方式
ベース
使用温度範囲(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
最高計数速度
3000rpm
使用湿度範囲
85%RH 以下(結露しないこと)
リセット
押ボタン式
駆動方式
レボリューション回転式
駆動軸位置
左右両軸
表示数字(mm)
6.0×4.0(黒地白文字)
始動トルク
0.010N m(102gf-cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:255gcm2
質量(g)
400
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
取付内径(Φmm)
(軸)23(+0.15/+0.10)
消費電流(mA)
60以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
50×10-3
伝送距離(m)
15以下