ゲルウォーマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
81件の「ゲルウォーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温冷ドリンクカプセル」、「ウォマトロン」、「温度調節保温器」などの商品も取り扱っております。
超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル1本用 ナビス(アズワン)ランキング1位
見やすいLEDディスプレイです。マウントキットが付属しており、診断用の機械に直接取り付け可能です。ON/OFFタイマーが設定できます。
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム寸法(mm)180×95×95電源AC100~240V 50/60Hz 2Aタイマー設定0分~23時間59分温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)適合径(Φmm)~51アズワン品番7-7698-01
1本
25,900税込28,490
翌々日出荷

ゲルウォーマー GW-250 アズワンランキング2位
適合(ゲル容器)~Φ53mm質量(g)310電源AC100V 50/60Hz外径×高さH(Φmm×mm)Φ73×150消費電力19VA安全装置加熱防止サーモスタットアズワン品番8-4842-01加温能力39±2℃
1個
25,900税込28,490
翌々日出荷

超音波ゲルウォーマー Parkerランキング3位
超音波ゲル(250mL)用の保温器です。
電源AC120V 50/60Hz(AC100~120Vで使用可能)安全装置オーバーヒート防止用温度センサー及び熱のカットオフ機能付適合径(Φmm)ゲル容器:~52
1個
29,980税込32,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クロッツボトルウォーマー ヘルメット潜水ランキング4位
お湯を入れてエコーゼリーなどのボトルを長時間、適温に暖めます。断熱性に優れたウェットスーツ素材を使用しています。
材質本体/プロロピレンゴム・ナイロンジャージ、キャップ/ABS外径×内径×高さH(mm)120×60×170松吉医科器械コード24-5464-00
1個
7,898税込8,688
19日以内出荷

超音波診断用ゲルウォーマー ナビス(アズワン)ランキング5位
超音波診断用ゲルを水を使わず、簡単に加温できます。ゲルは2本保温でき、それぞれ独立でON/OFFできます。2本を個別に温度設定・管理できます。
安全装置過昇温防止機能、過電流ヒューズ電源(V)AC100(50/60Hz)30W適合径(Φmm)【容器】~51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×127×150温度調節範囲(℃)30~50(1℃単位)材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム合金仕様超音波ゲル2本用アズワン品番7-9963-01
1個
31,980税込35,178
翌々日出荷

超音波検査用ゲル「LOGIQLEAN」用ゲルウォーマー。一般コンセントから電源を供給する場合はFF-AC2が必要になります。(医用アイソレーショントランスの接続を推奨します)
仕様●入数:1個入●箱サイズ:190×130×80mmアズワン品番65-9088-66
1箱(1個)
26,980税込29,678
6日以内出荷

SIBATA(柴田科学)加熱容器 MEL-280型用
・融点測定装置MEL-281型の加熱されるガラス容器のスペアパーツです。 ・内部にはシリコンオイル等を入れて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
1個
6,299税込6,929
17日以内出荷

1個
28,980税込31,878
3日以内出荷

見やすいLEDディスプレイです。 ON/OFFタイマーが設定できます。 1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)172×105×195電源AC100~240V 50/60Hz 2A設定時間ON/OFFタイマー:0分~23時間59分温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)適合径(Φmm)~51アズワン品番7-7698-02
1個
32,980税込36,278
翌々日出荷

車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。 ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。 車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)36温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)。底面部サイズ:約76×76×61。ドリンク収納部サイズ:約72×72×65コネクタ(入力)シガープラグ色(本体)ブラック取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,598税込5,058
4日以内出荷

見やすいLEDディスプレイです。ON/OFFタイマーが設定できます。1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
適合径(Φmm)【容器】~51寸法(mm)172×105×195温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)タイマー設定0分~23時間59分電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)アズワン品番7-7698-02
1個
32,980税込36,278
翌々日出荷

富士フイルムメディカル超音波ゼリー F JELLY PLUS
スキンケアの研究から生まれた超音波ゼリーです サッと拭きとれて、ベタつき感が残りません。 汗にも強く、水っぽくなりにくいゼリーです。 銀系抗菌剤配合により、プローブやゼリーボトルを介した感染リスクの低減が期待されます。
容量(g)250
1本
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。 乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。 そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。 無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。 超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。 水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。 ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。 用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途腹部な広範囲の検査に成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
1本(250g)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

無色透明・無香料の高粘性タイプです。
品名アクアソニッククリア組成逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤
1本
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。 腹部用・経膣部用と共用できます。 殺菌処理済。
1個(300g)ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

滅菌済、水溶性の潤滑剤です。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
3,698税込4,068
当日出荷

1個
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
34,980税込38,478
3日以内出荷

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール電源(V)100 50/60Hz安全装置115℃温度ヒューズ仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
43,980税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
1個
4,640税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)