- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- コの字バンドのおすすめ人気ランキング
コの字バンドのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新99件の「コの字バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角バンド」、「角パイプ固定金具」、「u 字 バンド」などの商品も取り扱っております。
電気亜鉛めっき仕上げです。
用途水栓角柱用
種類
角サドル
SUS304製です。
種類
角サドル
寸法(Φmm)
5.0
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
種類
角サドル
材質/仕上
鉄/ユニクロ
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄
穴径(Φmm)
(ボルト)7、(ビス)3.5
仕上
ユニクロメッキ
水栓角柱用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄
厚さ(mm)
2.8
穴径(Φmm)
(ボルト)7
仕上
ユニクロメッキ
公差(mm)
(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2.9
径(Φmm)
【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上
ユニクロめっき
木ねじ径(mm)
3.8(推奨)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法B(mm)
31
厚さ(mm)
2.8
穴径(Φmm)
(ボルト)10、(ビス)3.5
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
寸法W(mm)
19
寸法L2(mm)
28
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)
30
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
公差(mm)
(A寸法)±1
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
水栓角柱用のサドルバンド。SUS304製。
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応