- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 釘打
- コイルネイラのおすすめ人気ランキング
コイルネイラのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新113件の「コイルネイラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィニッシャー」、「自動 釘打ち機」、「フィニッシュネイルガン」などの商品も取り扱っております。
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.83[4.5~8.5]
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
200、400
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
付属品
油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.45~0.78[4.5~8]
ネイル装填本数
200本・250本・300本(1巻)
質量(kg)
2.2
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)
30以内
使用ホース内径(Φmm)
7以上
高さH×幅W×長さL(mm)
320×130×323
ネイル足長さ(mm)
40・45・50・57・65
1台
¥73,980
税込¥81,378
11日以内出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。
セット内容
本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書
材質(本体)
ダイキャスト
質量(g)
1630
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
295×112×265
足長(mm)
(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
使用油
タービンオイルISOVG32
使用釘
ワイヤ連結釘・プラシート連結釘
装填数
200本・400本
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力
ピストン往復
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
1.18~2.26[12~23]
打込速度(秒)
3本/秒以上
保証期間
2年(ユーザー登録時)
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較)
装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機
38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応
角度可変式のワイドフック
狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート
安全装置
メカニカル方式・トリガロック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
313×127×303
質量(kg)
2.3
使用釘(装てん数)
200、300、400
使用釘(mm)
32,38,42,45,50,57,60,65
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ
トラスコ品番
799-4788
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品
オイル、六角レンチ
質量(kg)
1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×220
使用空気圧力(MPa)
最大/0.69
ステープル装填数
(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)
(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル
幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
27~50mmの釘に対応。
堅木への斜め打ち・クリンチ打ちでも釘頭を沈める強力パワー。
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)
質量(kg)
2.1
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.78(5~8)
ネイル装填本数
250本(1巻)・400本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
283×126×325
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
小型・軽量メタルボディ!
単打(DS)・連打切替トリガ
仕様
【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)
付属品
コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
220×64×265
使用ホース
内径6mm以上
装填数
ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書
(4.3MB)
付属品
六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口
1/4プラグ
ネイル装填本数
100
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.68
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
ネイル装填本数
100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×226
バッテリー
リチウムイオン
狭い場所でも手軽に釘打ち
本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。
白色LEDライト付
フック付
マグネット付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様
【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板
付属品
保護メガネ
質量(kg)
0.9(蓄電池除く)
打撃数(min-1[回/分])
4000
使用釘(mm)
【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11
アズワン品番
64-7056-31
適合ネイル長さ(mm)
25~90
全長×全高(mm)
285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品
保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
ネイル装填本数
100
ネイル足長さ(mm)
15・20・25・30・35・40・45・50・55
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.4~0.8(約4~8)
使用ホース内径(Φmm)
マックスエアホース:7以上・長さ30m以内
安全装置
メカニカル方式・トリガロック装置
装備品
六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
25ミリまでのステープルに対応。
冷たさも妨げるグリップカバーを採用
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど
仕様
(付加機構)グリップカバー、360°可変排気
付属品
六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ
質量(kg)
1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
244×57×185
使用ホース内径(Φmm)
6以上
ステープル装填数
100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(4.5~7)
ステープル足長さ(mm)
10、13、16、19、22、25
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
165×52×230
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感
メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力
36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み
スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい
電源スイッチ
電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。
2灯式LEDライト
照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。
好バランス
ダイヤル式打込み深さ調整付
空打ち防止機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
36/18
蓄電池容量(Ah)
2.5/5
モーター
直流ブラシレスモーター
使用電池
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
使用釘
仕上釘
使用釘(装てん数)
100本(1連)
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み!
高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。
19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。
バッテリ切れお知らせランプ。
2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品
バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)
3.7(ガス缶・バッテリ含む)
線径(Φmm)
2.6~3.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×108×390
使用燃料
専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)
バッテリー容量(Ah)
1.0
バッテリー電圧(V)
7.2
充電時間(分)
約30
適合バッテリー
BL7010(打込み本数:約4000本/1充電)
ピン長さ(mm)
(コンクリートピン)19~40
装填数
ピン20本(2連×10本)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。
排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。
パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。
排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に
使用空気圧力(MPa)
1.18~2.26
付属品
ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル
使用ホース内径(Φmm)
マキタ高圧 エアホース 4.0以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘
38~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘
45~75
釘装てん数(1巻本数)/シート釘
200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
150~300
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。
下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。
プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。
2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装
仕様
フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気
付属品
ケース
質量(kg)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×125×270
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.78
保証期間
2年
ネイル装填本数
200本・300本・400本(1巻)
ネイル足長さ(mm)
25・32・38・40・45・50
使用ホース
内径7mm以上・長さ30m以内
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ連結
胴部形状
スムース