- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- コイル銅線のおすすめ人気ランキング
コイル銅線のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新192件の「コイル銅線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コイル」、「ポリエステル銅線」、「コイル エナメル線」などの商品も取り扱っております。
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類
産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)
±0.003
絶縁皮膜
2種
耐熱区分
120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)
対応
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質
銅
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類
産業機械用ケーブル
絶縁皮膜
1種
耐熱区分
155℃(F種)
Φ0.4mm×10m
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.4
全長(m)
10
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
種類
産業機械用ケーブル
絶縁皮膜
2種
耐熱区分
120℃(E種)
仕様
ワイヤのスタイル = EN 60317/20。コアストランド = 1 / 0.5 mm。断熱材 = PUR。外径 = 0.56mm。長さ = 286m。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.5 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG。導体材質 = 銅。最大使用温度 = +155℃。タイプ = 銅線。。通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
長さ(m)
14
線径(Φmm)
0.4
内容
電流の動き
科目
理科
準拠
理科小学校5年
1袋(10個)
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
仕様
ワイヤのスタイル = EN 60317/20。コアストランド = 1/0.315 mm。断熱材 = PUR。外径 = 0.37mm。長さ = 700m。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.315 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG。導体材質 = 銅。最大使用温度 = +155℃。タイプ = 銅線。。通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
仕様
ワイヤのスタイル = EN 60317/20。コアストランド = 1 / 1 mm。断熱材 = PUR。外径 = 1.08mm。長さ = 80m。ストランド数 = 1。ストランド径 = 1 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG。導体材質 = 銅。最大使用温度 = +155℃。スタンダード メット = BASEC認証。。通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質
銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)
1
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品
鉄芯(Φ6.5×70mm)
材質
ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
仕様
ワイヤのスタイル = EN 60317/20。コアストランド = 1 / 0.2 mm。断熱材 = PUR。外径 = 0.23mm。長さ = 1600m。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.2 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG。導体材質 = 銅。最大使用温度 = +155℃。タイプ = 銅線。。通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
長さ(mm)
300
材質
C-1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ワイヤのスタイル = EN 60317/20。コアストランド = 1 / 1.25 mm。断熱材 = PUR。外径 = 1.33mm。長さ = 40m。ストランド数 = 1。ストランド径 = 1.25 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 16 AWG。導体材質 = 銅。最大使用温度 = +155℃。スタンダード メット = BASEC認証。。通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷