- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- コテヤスリのおすすめ人気ランキング
コテヤスリのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新152件の「コテヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンドコテヤスリ」、「金型用コテヤスリ」、「ステ」などの商品も取り扱っております。
ダイヤ部をコテ状に曲げています。
線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
種別
金型用
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
170
対応材質
硬化鉄系金属、石・ガラスなど
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。荒目~中目の中間の荒さです。セット内容。No.12910(刃長(mm):14、巾×厚(mm):2.4×1.2)。No.12911(刃長(mm):12、巾×厚(mm):2.4×1.2)。No.12930(刃長(mm):30、巾×厚(mm):2.5)。No.12940(刃長(mm):15、巾×厚(mm):2.0)。No.12952(刃長(mm):17、巾×厚(mm):4.5×1.3)。No.12957(刃長(mm):16、巾×厚(mm):4.5×0.9)。No.12965(刃長(mm):17、巾×厚(mm):5.0×1.7)。No.12970(刃長(mm):14、巾×厚(mm):1.9×1.4)。No.12972(刃長(mm):27、巾×厚(mm):3.5×2.0)。No.12981(刃長(mm):32、巾×厚(mm):φ2.0)。No.12984(刃長(mm):30、巾×厚(mm):φ2.1)。No.12985(刃長(mm):15、巾×厚(mm):φ2.1)
全長(cm)
15
セット内容
セット内容については商品詳細をご覧下さい。
種別
金型用
形状
セット
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。
一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。
適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。
純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。
ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)
155
粒度
170
種別
鉄工用
適合材
鉄工
ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など
従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。
プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。
形状
平
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。
形状
平
クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。
全長(mm)
200
電着長
50mm
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
対応材質
硬化鉄系金属、石・ガラスなど