コネクティングプレートのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
126件の「コネクティングプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイロットチェック弁」、「ブロックマニホールド」、「シャットルバルブ」などの商品も取り扱っております。
コネクティングプレート 油研工業ランキング1位
1個
6,298税込6,928
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


エンドプレート 油研工業ランキング3位
バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
1個
4,498税込4,948
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)





電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8435幅(mm)88質量(kg)2.7高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc
1個
26,980税込29,678
当日出荷


電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25仕様マニホールドブロック
1台
22,980税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5材質(本体)SS400ねじの種類PT表面処理三価クロメート耐圧(MPa)20.6
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
7,698税込8,468
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
1台
77,980税込85,778
翌々日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
1個ほか
7,898税込8,688
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)


最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400形状ティー表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
1個
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ターミナル ストレート)
最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数5仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8486幅(mm)280質量(kg)9.6高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc
1個
78,980税込86,878
当日出荷

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(177種類の商品があります)