コレット工具のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
228件の「コレット工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コレットチャック」、「コレット ケース」、「ERC-05」などの商品も取り扱っております。
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm) 16.5 寸法B(mm) 27 仕様 コレット単体 適合本体 NBS10 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 仕様 コレット単体 適合本体 NBS13 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm) 9.5 寸法B(mm) 14 仕様 コレット単体 適合本体 NBS6 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm) 28.5 寸法B(mm) 38 仕様 コレット単体 適合本体 NBS20 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.5
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様 DIN6499、ISO15488 全長(mm) 18 質量(g) 6.5 規格 ER11 振れ精度・先端 5μm 外径(mm) 11.5 2018年トラスコ掲載ページ 1 1020
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm) 12.5 寸法B(mm) 18 仕様 コレット単体 適合本体 NBS8 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm) 25.5 寸法B(mm) 35 仕様 コレット単体 適合本体 NBS16 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

各種シャンク形状のチャック ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。 締り代が大きいコレット 1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。 すぐれた性能を発揮する理想的設計 テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。 自己解放式コレット コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm) 0.01 寸法B(mm) 27 コレットの振れ精度L(mm) 10 コレットの振れ精度D(Φmm) 1.5~2.9 寸法A(Φmm) 17
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様 超スリムタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 1 1021
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm) 24 付属品 ナット 寸法D1(Φmm) 20 寸法D2(Φmm) 19.5 寸法d(Φmm) 0.25~6 寸法D3(Φmm) 20 刃具調整量(mm) Min:21。Max:40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
仕様 遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)