コンテナラックのおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
594件の「コンテナラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場 ラック」、「パーツボックス 壁掛け」、「工場整理棚」などの商品も取り扱っております。
モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。 交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。 単体でも積み重ねて使用も可能!
用途部品や小物の保管 適合機種 モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555) 材質 PP
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様 組立式 材質 本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg) 22 高さ(mm) 1150 奥行(mm) 280 容量(L) 大/3.3、小/0.8 間口(mm) 937 段数 大/3、小/4 コンテナ 大/15個、小/32個 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 均等積載量(kg/段) 大/2.5、小/1.5 取扱説明書 (0.4MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

仕様 組立式、片面式 材質 (アルミフレーム):アルミ押出剤 奥行(mm) 320 キャスター 50mmブレーキ付 ゴム車 表面処理 (アルミフレーム):アルマイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (コンテナ)100×170×85 組立時間 1人30分
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に 付属品 コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個 材質 スチール(本体)、PP(コンテナ) 高さ(mm) 410 奥行(mm) 255 容量(L) 0.8×15個 間口(mm) 560 コンテナサイズ(mm)幅W×長さL 外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 2 取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質 PP 底形状 格子リブ
1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様 組立式 材質 本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg) 9 高さ(mm) 635 奥行(mm) 330 容量(L) 大/3.3、小/0.8 間口(mm) 940 段数 3 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 大/2.5、小/1.5 取扱説明書 (0.4MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

工具、部品の収納に便利です。ボックスで色分け管理が可能です。
奥行(mm) 350 間口(mm) 900 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 均等積載量(kg/段) 20
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質 ポリプロピレン(PP)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンテナに収納したまま保管が可能です。 コンテナ受の後端にストッパーがついている為、抜け落ちることがありません。 収納されているコンテナを引出しのように出したり収めたりすことができ、中身の出し入れが簡単に行えます。
仕様 組立式 奥行(mm) 570 色(本体) アイボリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様 片面 付属品 引出しステッカー(5枚入り×8セット) グレー 高さ(mm) 1474 材質(本体) スチール 奥行(mm) 560 容量(L) 0.8(引出し1個につき) 間口(mm) 671 積載荷重(kg) 2.5(引出し1個につき) 材質(キャスター) PP(ポリプロピレン) 最大積載量(kg) 160 キャスター径(Φmm) 75 材質(引出し) ABS 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×87.3×99.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.7MB)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理 材質 ポリプロピレン 付属品 ジョイント棒4本、名札、名札カバー 最大積載段数 3
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
奥行(mm) 310 間口(mm) 920 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 均等積載量(kg/段) 100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合 カード差し:J型(別売) トラスコ品番 507-9292 質量(kg) 41.3 高さ(mm) 1265 奥行(mm) 350 間口(mm) 904 段数 小 8 最大積載量(kg) 100 荷姿 組立式 コンテナ T2 48個 組立時間 1人30分 コンテナ種類 T2 48個
1セット
76,980 税込84,678
当日出荷

製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番 352-6810 材質 コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 43.1 高さ(mm) 1240 材質(本体) スチール(メラミン焼き付け塗装) 奥行(mm) 320 間口(mm) 910 最大積載量(kg) 100 荷姿 組立式 色(本体) グリーン
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。 透明ボックスにより収納物の確認が容易にできます。
用途工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。 付属品 ボックス(HK-130T)×30 質量(kg) 35 高さ(mm) 900 材質(本体) スチール 奥行(mm) 320 間口(mm) 852 引出し数 30 材質(引出し) ポリスチレン樹脂 色(本体) ベージュ アズワン品番 64-5299-26 RoHS指令(10物質対応) 対応 均等積載量(kg/段) 50(棚板1段あたり) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 852×320×900 有効内寸法・間口(mm) W120 有効内寸法・奥行(mm) D250 有効内寸法・高さ(mm) H105
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番 368-9948 材質 コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 75.7 高さ(mm) 1420 材質(本体) スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(車輪) ゴム 奥行(mm) 600 間口(mm) 910 キャスター 100mm 自在、自在ストッパー付各2個 最大積載量(kg) 200 荷姿 組立式 色(本体) グリーン キャスター金具 スチール コンテナ種類 (中)VN-2N 84個
1台
189,800 税込208,780
当日出荷