- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- コンテナ用内袋のおすすめ人気ランキング
コンテナ用内袋のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新106件の「コンテナ用内袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリ袋 マチ付き」、「オリコン用内袋」、「コンテナ」などの商品も取り扱っております。
コンテナ、オリコンなどの内袋として使用でき清潔に使用できます。収納物の汚れ防止にも使用できます。コンテナの上からもかぶせる事ができ、様々な使用ができます。マチ付なので袋のセットも簡単です。
色
半透明
フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
1900×3000
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
マチ付きの袋ですのでコンテナにフィット出来る袋
用途コンテナ、折たたみコンテナの内袋に使用する事で汚れ、ホコリ予防に
色
半透明HD
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.013
縦(mm)
650
横(mm)
910(250)
1箱(700枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
厚さ(mm)
0.012
材質
HDPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
大型ポリ袋のマチ付きタイプ
入数(枚)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
着色袋の使い分けによって、食材の区分け、便数管理が可能です。
ばんじゅう用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。
食材の入れ替えが簡単で、作業性が向上します。
食品衛生法適合品。
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
トラスコ品番
412-7625
幅(mm)
870
質量(kg)
1.4
奥行(mm)
870
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□870×800
外径(mm)
□870
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。
材質
ポリエチレン(PE)
アスベスト廃棄用のため厚手の内袋付で、さらにバッグの内側はラミネート加工してあるため水分を少し含んだ内容物の運搬にも適しています。強度と耐候性はJIS準拠
用途アスベスト工事用に。
仕様
(ラミネート)内あり
トラスコ品番
412-7587
厚さ(mm)
(内袋)0.15
質量(kg)
3.6
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×800
外径(mm)
Φ1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
1000
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンテナ容器を効率よく繰り返し、かつ衛生的に活用するためのポリ袋です。サイドガゼット付き。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
0.015×550(全体900)×800
規格サイズでこの大きさ!超大型ポリ袋
納品日大幅短縮
マチ付きだからしっかりカバー
厚みを抑えたHD素材でコスト削減
用途大型什器のホコリよけにも
RoHS指令(10物質対応)
対応
1m50cm×3mの超大型サイズ!厚くて丈夫、大きい荷物のカバーに最適。
用途長大物の梱包や機械のホコリよけ、雨・風よけのカバーに。
容量(L)
150
材質
ポリエチレン
入数(枚)
1
寸法(横×縦)(mm)
1500×3000
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
色
半透明
厚さ(mm)
0.011
寸法(mm)
960(580+380)×840
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(1000枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
食品用(和・洋菓子・お惣菜)ばんじゅうの内袋です。
ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です。食品に使用できます。食品衛生法適合
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.013
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質
ポリエチレン(PE)
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
丸型
寸法(mm)
Φ1100×1100+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質
ポリプロピレン
色
本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)
50
芯材
FRP
薄手の特大サイズのポリ袋。
E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
多数の現場の声から生まれた大型のポリ袋です。
リフォーム・塗装業者様の施工時の養生カバーやオフィス・事務所の模様替えや引っ越し時の大型家具等のホコリよけカバーとして大活躍します。
シリーズ6サイズ(幅1100~1500mm、長さ2100~2500mm)
用途塗装やリフォーム工事時の網戸や建具、脚立等の保護養生カバー、引っ越し時のマットレスやキャスター付きハンガーのホコリよけカバー等に
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
タイプ
マチなし
入数(枚)
10
耐冷温度(℃)
-30