- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- コンバータユニットのおすすめ人気ランキング
コンバータユニットのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新205件の「コンバータユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC12V→DC24 昇圧コンバーター」、「シガー ソケット コンバーター」、「コンバーター48V12V」などの商品も取り扱っております。
DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8質量(g)170出力電流(A)(連続)2、(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12色ブラック材質(本体)樹脂定格電流(A)5(連続最大)取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25防塵防水性能IP68相当
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC24色ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。
[メモリー電源]
カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態)
[保護回路]
入力側過電圧保護回路
入力側低電圧保護回路
入力側逆接保護回路(ヒューズ)
[3系統の出力端子を装備]
アクセサリーソケット(保護キャップ付き)
カープラグ型専用DC12V出力端子
陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子
USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子
[クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12.8±0.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)DC13.5定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式
アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
DC24V→DC12Vに。
イルミ用入出力回路搭載!
入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8
マリンテックDCDCコンバーター
DC9~36VをDC24Vに変換!
広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に
樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A!
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ
出力電圧DC24V(定電圧)
電流は最大3Aまで
変換効率は90%以上
寸法(mm)75×40×22材質(本体)樹脂モールド質量(g)88出力(W)72出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC9~36出力電流(A)3(最大)
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
セルスターDCDCコンバーター
付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)875使用温度範囲(℃)-20~+50出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
用途防滴仕様・10Aの高出力!寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48出力電流(A)10
1個
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12材質アルミ色ブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調
アーガスアップバーター(直流電圧変換器)
DC12V車でDC24V用の機器を使用する場合や、低い電圧から高い電圧に昇圧する事ができる、大変便利な変換器です。外部信号端子付きの為、離れた場所でON/OFF操作をすることも可能です。
定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC24質量(kg)2.5最大出力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×140×95定格出力(W)400
1個
¥99,980税込¥109,978
当日出荷