コンベクションオーブンのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
109件の「コンベクションオーブン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用オーブン」、「オーブン」、「スチームコンベクションオーブン」などの商品も取り扱っております。
コンベクションオーブン アイリスオーヤマランキング1位
アイリスオーヤマコンベクションオーブン
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300シルバー付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書質量(g)6100温度範囲(℃)60~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285ヒーター4種類切替タイマー60分庫内容量(L)15
1台
10,980税込12,078
当日出荷

コンベクションオーブン サンテックコーポレーションランキング2位
サンテックコーポレーションコンベクションオーブン
業務用の100V仕様の卓上・超コンパクトタイプのコンベクションオーブン。 おいしい焼きたてパンがあらゆる店舗で提供できます。簡単操作。
電源(V)100消費電力(W)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:350×250×210外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×535×420トレー寸法(mm)320×240(3段)
1台
299,800税込329,780
15日以内出荷

コンベクションスチームオーブンレンジ 30L アイリスオーヤマランキング3位
木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。 熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。 64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。 「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。 コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。 108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
ブラック寸法(mm)493×438×380質量(g)21000材質鋼板、ガラス、ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)庫内容量(L)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×310×230(加熱室有効)コード長さ(m)約1.5年間消費電力量(kWh/年)70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能)保証期間お買い上げ日より1年間消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム)発振周波数2450MHz高周波出力(W)1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分ヒーター(W)1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810)温度調節35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃タイマー30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム)周波数(Hz)50/60
1個
74,980税込82,478
翌々日出荷

電気コンベクションオーブン TKGランキング4位
能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。 スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番9-0713-0401電源(V)単相100(50/60)間口(mm)480奥行(mm)530高さ(mm)420付属品トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚質量(kg)19消費電力(W)1350内寸(mm)350×250×H210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×530×420温度調節範囲(℃)50~240タイマー0~140
1個
319,800税込351,780
5日以内出荷

小型卓上スチームコンベクション タニコーランキング5位
1台
549,800税込604,780
翌々日出荷

2段熱風コンベクションで熱風が庫内に効率よく循環し、焼きムラを抑えて調理。スチームカップであたためから調理と幅広く使用可能。お手入れが簡単なワイドフラット庫内。見やすい大型ホワイトバックライト液晶搭載。
用途レンジ、オーブン、スチームオーブンレンジとして。フラットテーブル、縦開き、新生活、おしゃれ、あたため、各皿2段。仕様自動メニュー:95種類質量(kg)18ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)レンジ1420/オーブン・グリル1380温度(℃)オーブン:110~250、発酵:30/35/40/45センサー湿度・温度センサー加熱方式スチーム&ヒーター加熱(スチームカップ式)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.7×45×36.7、庫内有効:38.8×30.4×21.6レンジ出力(W)1000/600/500/200相当庫内容量(L)26年間消費電力量(kWh/年)70.8
1台
42,980税込47,278
5日以内出荷

低温から高温までオフタイムも大活躍! 幅広い温度で料理の質を高める1台6役のマルチオーブン 【低温調理】 低温×長時間でほったらかしたままプロの味わいに仕上がります。 【フードドライ】自家製ビーフジャーキー、ドライフルーツも! 果物や野菜を切って並べるだけで、自家製ドライフードが作れます。 お肉や魚介で作るお好みの味のジャーキーはおつまみに最高です。 【トースター機能】温度設定不要の専用トーストモード搭載 専用のトーストモードで外はカリッと中はしっとりのトーストが焼きあがります。 新機能の上火グリルで仕上げればチーズトーストやピザトーストも最高の仕上がりに! 【オーブン機能調理】オーブン&グリル調理 グラタン・ピザなどのオーブン料理、野菜・魚・ハンバーグなどのグリル料理から焼き芋まで調理できます。 新機能の上火グリルでグラタンの焦げ目もおいしく焼き上げます。 【ノンフライ調理】 油を使わない憧れのノンフライ! 熱風で加熱をすることで、表面サクッ、カリッと、中はジューシーなノンフライ料理が出来上がります。 買ってきたお惣菜もまるで揚げたてのようなサクサクな状態になって美味しくいただけます! 【発酵調理】自家製ヨーグルト・甘酒、パン生地発酵も! 35℃の低温から温められるから、ヨーグルトや甘酒も作れます。 パン生地の発酵も可能です。 低温・長時間調理】最長12時間のロングタイマーでほったらかし調理(※低温モード(35℃~90℃)設定時) 低温長時間調理ができるので、ローストビーフや甘酒、ヨーグルトも作れます。 タイマーは最長12時間(低温モード時)まで対応。 寝ている時間やお買い物の間など、オーブントースターを使っていなかった時間を調理に有効活用する「オフタイム調理」ができます。
付属品天板 ・焼き網 ・あし付き網 ・レシピブック質量(kg)4.7H/スレートグレー消費電力(W)1200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×345×410機能【タイマー/デジタル】高温:30秒~60分/低温:5分~12時間/トースト・上火グリル:30秒~15分温度調節範囲(℃)35~230【20段階】、低温:35/40/45/50/55/60/65/70/80/90、高温:100/120/140/160/180/190/200/210/220/230
1台
16,980税込18,678
5日以内出荷

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)三相200(50/60Hz)間口(mm)700奥行(mm)590高さ(mm)660開口寸法(mm)(庫内)W352×H360質量(kg)86段数5段(2/3ホテルパン)消費電力(kW)5.6温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置
1台
999,800税込1,099,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)AC100間口(mm)470奥行(mm)645高さ(mm)586付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)質量(kg)30消費電力(W)75(50/60Hz)外寸(mm)470×645×H586温度調節範囲(℃)100~300接続口径(Φmm)9.5・ゴム管庫内寸法(mm)300×300×H245タイマー0-90分・連続庫内容量(L)22
1個
209,800税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツインバードノンフライオーブン
ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。 高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。 ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。 庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。 庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
ホワイト周波数(Hz)50/60仕様(サーモスタット)バイメタル式付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け質量(kg)5.4電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~250天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300電源コード(m)1.2ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W温度ヒューズ庫内寸法(mm)270×270×200タイマーゼンマイ式60分庫内容量(L)14ファンOFF-ONラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷

1個
29,980税込32,978
8日以内出荷

マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V)200定格電源3Φ200V(50/60Hz)接続径給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38間隔(mm)棚受:68
1台
999,800税込1,099,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。 設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。 ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。 角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。 手軽にスチーム料理を楽しめます。
付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み)グランホワイト消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430温度(℃)オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45本体質量(kg)約13ヒーター(W)オーブン1150・グリル800加熱方式庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込)外寸法(mm)480×390×325高周波出力(W)1000庫内寸法(mm)376×320×173レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
1台
32,980税込36,278
当日出荷

機能を絞り込みシンプルな操作性が魅力。 調理能力、使いやすさを両立させるスタンダードシリーズ。
電源(V)200
1台
599,800税込659,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V)100定格電源1Φ100V(50/60Hz)手元開閉器容量(A)15接続径給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38間隔(mm)棚受:68
1台
949,800税込1,044,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


蒸気発生方法を簡略化し、リーズナブルなイニシャルコストが魅力。 ダンパー機能や5段階風量切換機能も搭載し、滴下式ながら調理は本格派のシンプルシリーズ。
電源(V)200
1台
539,800税込593,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー質量(kg)91高さ(mm)660タイプ自動洗浄機能付き奥行(mm)590間口(mm)700電源(V)三相200(50/60Hz)段数5段(2/3ホテルパン)安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃開口寸法(mm)(庫内)W352×H360温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99消費電力(kW)5.6時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
1台
1,198,000税込1,317,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)