- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- コーチスクリューボルトのおすすめ人気ランキング
コーチスクリューボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新88件の「コーチスクリューボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コークスクリュー」、「コーチスクリューボルト M12」、「コーチボルト」などの商品も取り扱っております。
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
ねじ径M12材質鉄表面処理クロメートメッキ(JIS G8610 2種2級EP-Fe/Zn5/CM2相当)
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
ねじの呼びM6材質鉄表面処理ドブ頭部形状六角寸法s(mm)(最大)10/(最小)9.4寸法k(mm)(最大)4.6/(最小)3.4
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
TRUSCOボルトスクリュー
●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角
材質ステンレス頭部形状六角寸法u(mm)5
頭部形状六角フランジ材質鉄穴の形状プラスマイナス表面処理ユニクロ