- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- コードコンセントのおすすめ人気ランキング
コードコンセントのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新981件の「コードコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントコード」、「100v 電源コード」、「ドライヤー電源コード」などの商品も取り扱っております。
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
色灰種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
適合機種D10VH・G10BYE長さ(mm)2600
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125VコードVCT2mm2×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
全長(m)3色黒定格電圧(V)125
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
色灰種類電源コード定格電圧(V)125全長(m)3芯数(C)3RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。色ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25