コードブッシュのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
176件の「コードブッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード 断線防止」、「穴 保護」、「ストレインリリーフ」などの商品も取り扱っております。
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業ランキング1位
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
1袋(10個)
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ブッシング サトーパーツランキング2位
1個ほか
3,298税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PROランキング4位
仕様グロメットタイプ = 丸型。パネル穴直径 = 9.5mm。材質 = PVC。色 = 黒。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +130℃。最大パネル厚さ = 2.4mm。。スリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999税込1,099
当日出荷

RS Pro ケーブル固定用ブッシュ ナイロン 66 黒 RS PROランキング5位
仕様ブッシュタイプ = ストレインリリーフ。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。最大バンドル直径 = 7.4mm。。RSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
859税込945
当日出荷

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
1個
519税込571
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)


難燃材(UL94V-0)を使用 ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
材質ポリアミド66ブラック種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2標準色ブラック特性難燃性
1個
22税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
1袋(100個)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様ブッシュタイプ = ストレインリリーフ。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。最大バンドル直径 = 7.6mm。。RSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
859税込945
当日出荷

SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
279税込307
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
369税込406
当日出荷

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、。シール/NBR。O-Ring/EPDM保護等級IP68
1個
65税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
1セット(10個)
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1セット(20個)ほか
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

仕様ブッシュタイプ = ストレインリリーフ。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。最大バンドル直径 = 7.4mm。。RSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
859税込945
翌々日出荷

パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
1セット(10個)ほか
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
9,798税込10,778
当日出荷