コーナーガード段ボールのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
100件の「コーナーガード段ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール補強」、「ペーパーアングル」、「L字段ボール」などの商品も取り扱っております。
角当て L型アングル 紙製 モノタロウランキング1位
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。材質Kライナー、紙管原紙幅(mm)50厚さ(mm)3クラフト色
1束(50本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エッジボードG もりや産業ランキング2位
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。 コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。 用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
1セット(100本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(101種類の商品があります)

L型紙管 エムエフランキング3位
エムエフL型紙管
強い紙製のアングルで出隅を養生できます。
用途出隅・開口枠・角の養生材質パルプ長さ(mm)1000厚さ(mm)2ベージュ
1ケース(50本)
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エッジボード エルテテランキング4位
エルテテエッジボード
板紙を何枚も積層プレスすることで高強度を実現しました。 世界40ヶ国以上での使用実績があります。 ドイツリサイクル協会の認定を受けた商品です。
用途荷物輸送時の荷崩れ防止に、段積み保管時の荷崩れ防止に材質寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×100
1箱(50本)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エッジボード TRUSCOランキング5位
角部の保護用のエッジボードです。 梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。 PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。 ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。長さ(mm)100幅(mm)50材質/仕上紙(純パルプ)
1箱(50本)
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等形状その他寸法(mm)75×75×67質量(g)54
1個ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 ワンタッチで結合可能です。留め具不要。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材材質パルプ長さ(mm)200形状L型厚さ(mm)3寸法(mm)抜き場所:100×100角度(°)80~100加工抜き加工:パズル型辺(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)
11,980税込13,178
翌々日出荷

板紙を積層し、それを強力に接着・プレス成型していますのでとても強靭です。 世界でもっとも厳格とされるドイツリサイクル基準[Resy 5815(独)]の認定を取得。 純パルプ100%、強度も十分で再使用もスムーズです。 使いやすさを追求したオリジナルジグソーカット加工で、テープや止め具は不要、はめ込むだけで組み立て完了。
用途梱包商品のコーナー保護に。PPバンド掛け等の補強・角あてとして。環境に配慮した簡易梱包として。厚さ(mm)3寸法A(mm)50寸法B(mm)50
1箱(250本)ほか
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

被包装物や梱包物のコーナーの緩衝性能を高めます。 通常のプチプチ[[(R)]]より丈夫なポリプロピレン製です。
用途段ボールの角当て用途として、角部分の補強用養生として厚さ(mm)4
1セット(100個)
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エッジボード製なので優れた強度とリサイクル性を持っています。 パズルカットが施されているのでワンタッチで組み立て可能です。 製品角部分を簡単に保護できます。
用途機械の角部分保護に幅(mm)50材質厚さ(mm)3
1セット(100本)ほか
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
569税込626
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材材質パルプ長さ(mm)100形状L型厚さ(mm)3角度(°)80~100辺(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
12,980税込14,278
翌々日出荷

掲示板等に使用する保護コーナーキャップです。 両面テープをつけてあるのでワンタッチで取付できます。
透明材質軟質プラスチック仕様両面テープ付トラスコ品番737-7193寸法(mm)一辺28三角×24厚(内寸)
1組(2個)
449税込494
当日出荷

共進ペイパー&パッケージエッジボードコーナーパッド
折り曲げて使用するエッジボードです。様々なシチュエーションで角あてとして使用でき、製品の荷崩れや角の破損を防ぎます。
用途製品の保護や簡易包装に。長さ(mm)200幅(mm)50厚さ(mm)3高さ(mm)50
1セット(20枚)
1,998税込2,198
当日出荷

バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。 ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。 連結できます。 用途に応じてマルチな使い方ができます。 梱包作業の便利グッズ。 ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインにトラスコ品番762-9982材質樹脂長さ(mm)250幅(mm)90厚さ(mm)18質量(g)126品名段ボールクリップ
1セット(2個)
659税込725
当日出荷

様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。形状L字型材質発泡ポリエチレン幅(mm)20質量(g)100取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)長さ(m)3
1巻
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
材質PP質量(g)220(1セット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
1セット(2個)
719税込791
当日出荷

1本ほか
78税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型材質(本体)軟質塩化ビニール長さ(m)1
1本
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)