コーナー見切りのおすすめ人気ランキング

2026/04/14更新
120件の「コーナー見切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「出隅コーナー材」、「コーナー見切り材」、「木コーナー材」などの商品も取り扱っております。
ホワイトアングル 光モールランキング1位
1本ほか
78税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

外角 光モールランキング2位
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
539税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

コーナー部材 壁外付けタイプ TOSTEM(LIXIL)ランキング3位
廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
入数1箱(4個入り)関連資料(1.75MB)
1箱
6,398税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

クロスの保護補修材織目(出隅) 光モールランキング4位
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
459税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床金物 樹脂製アングル ビニールアングル ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]ランキング5位
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 樹脂製アングル ビニールアングル
用途補修・保護部材などに使用されています。材質硬質塩化ビニール
1束(2m×10本)ほか
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。先に下地を取り付け、その上に表面部材をはめ込んでください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
1組
7,698税込8,468
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
419税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.3材質硬質PVC+軟質PVC
1本
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSホワイト厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コーナー使用により施工スピードUP。スッキリ・安全に仕上がります。
用途ディバイドエッジ20-410専用コーナーになります。材質亜鉛ダイカスト製RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

積水樹脂プラメタルメタカラーSK 見切材 Lタイプ
メタカラーLタイプ見切材。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
3,398税込3,738
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)長さ(mm)1820縦(mm)19
1本
689税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
99税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVCチョコRoHS指令(10物質対応)対応
1本
79税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本ほか
93税込102
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1ケース(300本)ほか
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)