コ型エースのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
76件の「コ型エース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コ型 アングル」、「養生カバー コの字型」、「コ型」などの商品も取り扱っております。
枠養生材 UFO エムエフランキング1位
復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。 ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。 柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。材質ポリエチレン(PE)取付方式巻きタイプ
1セット(2本)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

看板枠用カバー ピッたし看看 エムエフランキング2位
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。看板枠にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。幅広看板用のアタッチメントもご用意しています。
材質発泡ポリエチレン有効幅(mm)10~40
1箱(10本)ほか
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ショックレスガード 日本緑十字社ランキング3位
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ寸法(m)1
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

H鋼養生材 TRUSCOランキング4位
発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。H鋼にピッタリフィットします。カッターで簡単にカットできます。
用途H鋼の安全養生に。オレンジ材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番482-0304形状はさみこみ型幅(mm)55厚さ(mm)18質量(g)100取付方式差し込みタイプ長さ(m)1
1袋(2本)
1,898税込2,088
当日出荷

マルチ養生カバー TRUSCOランキング5位
軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。ブルー材質発泡ポリエチレントラスコ品番482-0291形状はさみこみ型幅(mm)100~160質量(g)100取付方式差し込みタイプ長さ(m)1.7
1袋(2本)
1,398税込1,538
当日出荷

柱や各開口部を保護をする養生材です。 テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。 ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材材質発泡ポリエチレン長さ(m)1.7
1セット(10本)
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

復元力があるため、手で絞り込んで何度でも使用可能です。 カッターで簡単にカットできます。
用途柱、単管などの養生にグリーン厚さ(mm)8材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番355-4619幅(mm)80~120質量(g)140長さ(m)1.7取付け方法巻きタイプ
1セット(2本)
1,498税込1,648
当日出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

発泡製のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。 適度な腰があり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。 より開きやすくするため、先端に丸みを持たせてあります。 使用個所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。 テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。
用途H鋼、ポール等の安全対策。種別巻きタイプRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ形状はさみこみ型
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

H鋼に取り付け養生します。 カットも自在に出来ます。 軽量なので取り付けも簡単です。
用途H鋼の養生オレンジ長さ(mm)1000横幅(mm)55縦幅(mm)69
1袋(10本)
6,898税込7,588
翌々日出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1セット(2本)
5,598税込6,158
当日出荷

H鋼のエッヂ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付け作業性が良いです。
用途シャッター廻り・エレベーター廻り・工場内のH鋼など材質軟質塩ビ長さ(m)1
1セット(20本)
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
1セット
8,398税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

耐震補強工事のH形鋼にも最適! H形鋼を衝撃物からしっかり保護。 軟質樹脂製でソフトな感触。 衝突時も安心な高い衝撃吸収性。 接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に材質軟質塩化ビニル樹脂形状はさみこみ型取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)標準長さ(m)1
1箱(10本)
21,980税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。 様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生にスカイブルー材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)10質量(kg)8寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7
1セット(40本)
13,980税込15,378
当日出荷

クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)550×1400
1セット(2本)ほか
999税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分イエロー×ブラック材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50外寸法・奥行(mm)約32
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)