- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ゴムキャップのおすすめ人気ランキング
ゴムキャップのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新2,125件の「ゴムキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 蓋」、「キャップ ゴム 栓」、「配管 ゴムキャップ」などの商品も取り扱っております。
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
材質
ゴム
通線ブッシングと組み合わせて使用します。
仕様
ゴム製(黒)
色
黒
耐熱温度(℃)
150
硬度(ショア A)
約55
1個
¥132
税込¥145
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質
EPDM
色
黒
使用温度範囲(℃)
70まで
硬度
55
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
パイプ端部に取付けるインナーゴムキャップです。
用途パイプ端部に取付けるアジャスター
仕様
パイプ端部取付け用
トラスコ品番
108-0931
材質
ゴム
質量(g)
16
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
用途Φ32用
材質
塩ビ
質量(g)
19.8
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
仕様
JIS六角ボルト用
材質
樹脂
色
黒
材料のキズ付き防止に。
適合機種
6818SP・6819SP・FS453D・FS4100/6100
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
黒