- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- ゴムスポンジロールのおすすめ人気ランキング
ゴムスポンジロールのおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新102件の「ゴムスポンジロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポンジゴム ロール」、「スポンジ 断熱」、「ゴムスポンジ」などの商品も取り扱っております。
強度があり、クッション性がいい。
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。
器具の緩衝パッキン材や保護材に。
住宅用、土木建築用目地材に。
自動車などトランク、ボンネットのシール材に。
ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。
厚さ(mm)
5
長さ(m)
1
材質
天然ゴム
公差
約±5%
使用温度範囲(℃)
-10~+60
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。
長さ(mm)
1000
粘着剤
アクリル系
材質
天然ゴム系
使用温度(℃)
-20~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度があり、クッション性がいい。
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質
NR
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。
器具の緩衝パッキン材や保護材に。
住宅用、土木建築用目地材に。
自動車などトランク、ボンネットのシール材に。
ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。
厚さ(mm)
5
長さ(m)
1
材質
天然ゴム
公差
約±5%
使用温度範囲(℃)
-10~+60
撥水性・耐候性・防音性に優れています。
表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
用途クッション材、保護材に
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープ
あり
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質
NR
色
黒
幅×長さ(mm)
100×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
材質
高密度マイクロセルウレタンフォーム
長さ(mm)
1000
長さ(m)
1
仕様
圧縮残留歪2.7%
種別
L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色
黒
耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。
材質
CRスポンジゴム
長さ(m)
10
仕様
両面テープ付
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
長さ(m)
1
材質
NR(天然ゴム)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。
材質
ウレタンスポンジ
使用温度(℃)
安全:マイナス10~60
用途クッション、保護材に
材質
EPDM
仕様
色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き
使用温度範囲(℃)
5~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(°)
約60
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質
天然ゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
ゴム硬度
64
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
用途防振、防音に。
厚さ(mm)
5
長さ(m)
9
材質
SBR(スチレンブタジエンゴム)
タイプ
粘着付
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
塩化ビニル(PVC)
色
ブラック
使用周囲温度(℃)
-50~60
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
黒
硬度
65°±5
耐熱温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)
対応